Aparatul de aer condiționat portabil Dayton 40JZ85 este o unitate compactă și mobilă potrivită pentru răcire și eliberare imediată de căldură, creând un mediu interior confortabil. Este folosit ca soluție temporară de răcire pentru evenimente, săli de servere și ateliere în care sistemele HVAC tradiționale pot să nu fie practice sau rentabile, asigurând ocupanții să rămână rece și productivi.
Caracteristici:
- Acest aparat de aer condiționat portabil Dayton folosește o metodă de răcire prin conductă răcită cu aer, care asigură o răcire eficientă și uniformă în întreaga cameră.
- Vine cu un panou de control soft touch și telecomandă, oferind acces ușor la setări și ajustări ale temperaturii.
- Acest aparat de aer condiționat portabil oferă un temporizator de pornire/oprire de 24 de ore, permițând utilizatorilor să programeze aparatul de aer condiționat să pornească sau să se oprească la anumite ore, promovând eficiența energetică și personalizarea confortului.
- Vine inclus cu o țeavă de evacuare și un kit de ferestre pentru a simplifica instalarea, eliminând aerul fierbinte din exterior, menținând în același timp o etanșare sigură pentru o performanță optimă de răcire.
- Acest aparat de aer condiționat portabil Dayton are o funcție de auto-diagnosticare, permițând aparatului de aer condiționat să se automonitorizeze și să diagnosticheze orice probleme potențiale, asigurând o funcționare constantă și fără probleme.
Întrebări frecvente:
Î. Cum curăț și întrețin acest suport de siguranță în linie?
A.
- Deconectați sursa de alimentare.
- Ștergeți exteriorul suportului cu o cârpă uscată.
- Inspectați pentru deteriorare sau coroziune.
- Asigurați-vă că siguranța este fixată.
- Reconectați alimentarea.
Î. Care este temperatura de funcționare a acestui aparat de aer condiționat portabil Dayton?
A. Are un interval de temperatură de funcționare de la 41 la 95 de grade F.
Î. Care este capacitatea de răcire ajustată sezonier (SACC) a aparatului de aer condiționat portabil Dayton 40JZ85?
A. Are o capacitate DOE SACC de 5225 BTUh.
Î. Care este diferența dintre BTU și SACC BTU?
A. Evaluările SACC BTU sunt încheiate prin calcularea performanței medii ponderate a unui aparat de aer condiționat portabil în diferite condiții de temperatură și umiditate.
Î. Acest aparat de aer condiționat portabil Dayton produce zgomot atunci când funcționează?
A. Produce zgomot redus de până la 51 dBA, asigurând o eficiență ridicată cu zgomot redus.