Presă de gaurit radială pentru podea DAYTON 40PM17 33 1/2 CP 120V | AH9NNZ

DAYTON 40PM17 Presă de gaurit radială pentru podea 33 1/2 CP 120V

În stoc
Articol: AH9NNZ Model: 40PM17

Descarcă-l Mai 7, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,533.02 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPresă de burghiu radial
Amplificatoare AC7.0
Dimensiunea bazei14 "x 23-1 / 2"
Capacitate fontă5 / 8 "
Capacitate oțel3 / 8 "
Dimensiune Chuck5 / 8 "
Coloana Dia.2-3/4 "
Cu cablu / fără firlegat cu frânghie
Tipul de unitateCurea
Hz60
Max. Fusul la bază50 "
CP motor1/2
Număr de viteze5
Adâncimea totală33 "
Inălțime totală65 "
Lățimea totală14 "
Fază1
Quill Dia.1-55/64 "
Viteza axului550 până la 3300 rpm
Fusul conic2MT
Axa la Tabel30 "
Călătorie ax3-5/32 "
Leagăn33 "
Dimensiunea slotului de masă1 / 2 "
Suprafața de lucru a mesei10-3/8" x 10-3/8"
Unghi de înclinare45 grade
Voltaj120

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 72.9
Înălțimea navei (cm)30.48
Lungimea navei (cm)114.3
Lățimea navei (cm)50.8
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Număr de sloturi T: 0
    • Presă de găurit Grupare de produse: Prese de găurit de uz general
    • Capacitate de foraj Lemn: Nespecificat
    • Alimentarea cu oprire inclusă: Nu

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 40PM17 Presă de gaurit radială pentru podea 33 1/2 CP 120V
€1,533.02 /unitate