DAYTON 4C521 Obturator ventilator 36 1/2 inch finisaj freza din aluminiu | AD6WGM

DAYTON 4C521 Obturator ventilator 36 1/2 inch aluminiu cu finisaj freza

În stoc
Element: AD6WGM Model: 4C521

Descarcă-l Mai 20, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€303.36 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAmortizor antiderapant / obturator de perete
Materialul lameiFinisaj de aluminiu
Se potrivește Fan Dia. (În.)36
Lățimea flanșei1.5 "
Adâncimea cadrului3"
Zona liberă7.436 Pătrați.
MaterialCadru și tiranți din oțel galvanizat G-90
Max. Viteză2500 fpm
Dimensiunea orificiului de montare9/32 x 1/2 "
Poziție de montareVertical
Număr de panouri1
Deschidere adâncime (în.)6-1 / 4
Deschidere obligatorie36-1/2 x 36-1/2"
Pătrat total (în.)39
TipAcționat prin gravitație, un singur panou

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 8.55
Înălțimea navei (cm)102.87
Lungimea navei (cm)101.6
Lățimea navei (cm)8.64
Codul HS8414901080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea orificiului de montareMaterialul lameiAdâncimea cadruluiPoziție de montareDeschidere obligatorieTipLăţimeZona liberăPreț
DAYTON 1C055 Obturator ventilator 30 1/2 in | AA9BHT 1C0559/32 x 1/2 "Finisaj de aluminiu3"Vertical30-1/2 x 30-1/2"Acționat prin gravitație, un singur panou-5.452 Pătrați.€211.33
DAYTON 1C209 Obturator ventilator 36 1/2 inch cu panou dublu din aluminiu | AA9BJF 1C2099/32 x 1/2 "Finisaj de aluminiu3"Vertical36-1/2 x 36-1/2"Gravitate operată, panou dublu-7.071 Pătrați.€355.01
Obturator de perete DAYTON 1C210, deschidere de 42-1/2 inchi, adâncime a ramei de 3 inchi, 2 panouri | AA9BJG 1C2109/32 x 1/2 "Finisaj de aluminiu3"Vertical42-1/2 x 42-1/2"Gravitate operată, panou dublu-10.253 Pătrați.€413.83
Obturator ventilator DAYTON 1C211 48 1/2 in | AA9BJH 1C2119/32 x 1/2 "Finisaj de aluminiu3"Vertical48-1/2 x 48-1/2"Gravitate operată, panou dublu-12.924 Pătrați.€482.58
Obturator ventilator DAYTON 1C742 12 1/2 in | AA9BME 1C7429/32 x 1/2 "Finisaj de aluminiu2-1/2 "Vertical12-1/2 x 12-1/2"Acționat prin gravitație, un singur panou-0.786 Pătrați.€99.06
Obturator ventilator DAYTON 1C743 16 1/2 in | AA9BMF 1C7439/32 x 1/2 "Finisaj de aluminiu2-1/2 "Vertical16-1/2 x 16-1/2"Acționat prin gravitație, un singur panou-1.436 Pătrați.€122.33
Obturator ventilator DAYTON 1C744 18 1/2 in | AA9BMG 1C7449/32 x 1/2 "Finisaj de aluminiu2-1/2 "Vertical18-1/2 x 18-1/2"Acționat prin gravitație, un singur panou-2.043 Pătrați.€137.11

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 4C521 Obturator ventilator 36 1/2 inch aluminiu cu finisaj freza
€303.36 /unitate