Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DAYTON 4C784 Slinger Heat 6 In | AD6WJT

DAYTON 4C784 Slinger Heat 6 in

În stoc
Articol: AD6WJT Model: 4C784
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
€338.36 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSlinger de căldură
MaterialAluminiu
Folosit pentruCreșterea temperaturii de admisie a aerului pentru suflantele specificate până la 450 de grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.6975
Înălțimea navei (cm)4.32
Lungimea navei (cm)17.78
Lățimea navei (cm)21.08
Codul HS8414901080
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Slinger Bore (In.) (1-3 / 16)
    • Slinger Dia. (În.) (6)

Variante de produs

ProdusModelFolosit pentruPreț
DAYTON 4C790 Slinger Heat 6 In | AD6WJU 4C790Creșterea temperaturii de admisie a aerului pentru suflantele specificate până la 450 de grade F€346.28
DAYTON 4C791 Slinger Heat 8 In | AD6WJV 4C791Creșterea temperaturii de admisie a aerului pentru suflantele specificate până la 450 de grade F€406.32
DAYTON 4C792 Slinger Heat 8 In | AD6WJW 4C792Creșterea temperaturii de admisie a aerului pentru suflantele specificate până la 450 de grade F€407.21
DAYTON 4DKK9 Heat Slinger Utilizare cu AC8KGX | AD7CNM 4 DKK9Creșterea temperaturii de admisie a aerului pentru suflantele specificate până la 500 de grade F€653.51
DAYTON 4DKL1 Heat Slinger Utilizare cu AC8KGY | AD7CNN 4DKL1Creșterea temperaturii de admisie a aerului pentru suflantele specificate până la 500 de grade F€686.24
DAYTON 650-06-6016-5 Heat Slinger | CJ2KRQ 22FX07 650-06-6016-5-€368.97
DAYTON 650-06-6014-5 Heat Slinger | CJ2KRT 22FX06 650-06-6014-5-€368.97

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 4C784 Slinger Heat 6 in
€338.36 /unitate