Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER U30000.021.0075 Multi-Material Screw Flat Zinc #12 3/4 Inch, 200PK | AG2GFR 31JH42

GRAINGER U30000.021.0075 Șurub multimaterial din zinc plat #12 3/4 inch, 200 buc

În stoc
Post: AG2GFR Model: U30000.021.0075Ref. cruce: 31JH42 / 176D27
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
€21.33 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub multi-material
Tipul de unitatePhilips
Dimensiunea șoferului#3
finalizareaPlacat cu zinc
Tip capPlat
Lungime3 / 4 "
MaterialOţel
Mărimea#12
Sistem de măsurareInch
Tip filetSubiect complet

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5594
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)32.99
Lățimea navei (cm)17.2
Codul HS7318141060

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U30000.021.0075 Șurub multimaterial din zinc plat #12 3/4 inch, 200 buc
€21.33 /ambalaj