DAYTON 4CPF9 Menghină rotativă cu fălci Fălci cu falcă deschisă de 6 inchi, 6 inci | AD6YWB

DAYTON 4CPF9 Menghină rotativă cu falci Fălci cu fălci deschise de 6 inchi, 6 inchi

În stoc
Element: AD6YWB Model: 4CPF9

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,612.48 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMenghină rotativă pentru frezare cu fălci
bazăPivotant
Pat / bazăParalel la 0.0012 "
Deflexia maxilarului0.006 "Per 4" La 33 lb Sarcină la manivelă
Deschiderea fălcii6"
Placa maxilaruluiPătrat la 0.0012 "pe 4"
Lățimea fălcii6"
Inălțime totală5.87 "
Lungime totală18.47 "
Adâncimea gâtului1-27/32 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 49.05
Înălțimea navei (cm)24.13
Lungimea navei (cm)55.88
Lățimea navei (cm)31.75
Codul HS8466208065
Tara natalaIN

Variante de produs

ProdusModelDeschiderea fălciiLățimea fălciiInălțime totalăLungime totalăAdâncimea gâtuluiPreț
DAYTON 4CPF8 Menghină rotativă cu falci Fălci cu falcă deschisă de 4 inchi, 4 inchi | AD6YWA 4CPF84"4"4.6 "13.62 "1-7/16 "€821.54

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 4CPF9 Menghină rotativă cu falci Fălci cu fălci deschise de 6 inchi, 6 inchi
€1,612.48 /unitate