DAYTON 4CPG3 Menghină pentru presă de găurit L 6 inch deschis 6.75 in | AD6YWE

DAYTON 4CPG3 Menghină pentru presă de găurit L 6 inchi deschis 6.75 inci

În stoc
Element: AD6YWE Model: 4CPG3

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€736.18 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBurghiu de acțiune rapidă Apăsați menghina
bazăFixed
Pat / bazăParalel la 0.040 "
Deflexia maxilarului0.008 "Per 4" La 11 lb Sarcină la manivelă
Deschiderea fălcii6-3/4 "
Placa maxilaruluiPătrat la 0.004 "pe 4"
Lățimea fălcii6"
Inălțime totală3.4 "
Lungime totală16.61 "
Adâncimea gâtului2-1/8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 12.6
Înălțimea navei (cm)12.45
Lungimea navei (cm)44.2
Lățimea navei (cm)17.02
Codul HS8466208065
Tara natalaIN

Variante de produs

ProdusModelDeschiderea fălciiLățimea fălciiInălțime totalăLungime totalăAdâncimea gâtuluiPreț
DAYTON 4CPG2 Menghină pentru presă de găurit L 4.5 inchi deschis 4.75 inci | AD6YWD 4CPG24-3/4 "4.5 "3.23 "12.48 "1-7/8 "€353.67

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 4CPG3 Menghină pentru presă de găurit L 6 inchi deschis 6.75 inci
€736.18 /unitate