Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DAYTON 4FH85 Curea trapezoidala C108 | AD7MDN

DAYTON 4FH85 Curea trapezoidale C108

În stoc
Element: AD7MDN Model: 4FH85
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
€100.20 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCurea trapezoidală
Tip de cureaC
ConstrucţieÎnfășurat
Numărul industrieiC108
MaterialCorp din cauciuc cu cordoane din poliester
Număr de coaste1
Lungime exterioară112 "
Grosime17 / 32 "
Lățimea de sus7 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.45
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)33.02
Lățimea navei (cm)33.02
Codul HS4010391000
Tara natalaID

Variante de produs

ProdusModelNumărul industrieiLungime exterioarăPreț
DAYTON 4FH83 Curea trapezoidala C100 | AD7MDL 4FH83C100104 "€91.03
DAYTON 4FH84 Curea trapezoidala C105 | AD7MDM 4FH84C105109 "€79.47
DAYTON 4FH86 Curea trapezoidala C109 | AD7MDP 4FH86C109113 "€100.83
DAYTON 4FH87 Curea trapezoidala C112 | AD7MDQ 4FH87C112116 "€100.22
DAYTON 4FH88 Curea trapezoidala C115 | AD7MDR 4FH88C115119 "€100.71
DAYTON 4FH89 Curea trapezoidala C120 | AD7MDT 4FH89C120124 "€110.64
DAYTON 4FH90 Curea trapezoidala C124 | AD7MDU 4FH90C124128 "€106.15

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 4FH85 Curea trapezoidale C108
€100.20 /unitate