Pompă de rapel DAYTON 4HFA7 Oțel inoxidabil 3/4 CP | AD7YTW

DAYTON Pompa de rapel 4HFA7 Otel inoxidabil 3/4 CP

În stoc
Articol: AD7YTW Model: 4HFA7

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,184.17 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSistem de amplificare a presiunii constante
amperi6.1
Cea mai bună eficiență GPM @ Head15.4 @ 45 ft.
Cea mai bună eficiență GPM @ PSI15.4 @ 20
Cel mai bun interval de eficiență GPM @ Head15-16 GPM @ 34-56.5 Ft
Material difuzorFontă
TaxăContinuu
GPM @ 15 PSI14.6
GPM @ 20 PSI15.0
GPM @ 25 PSI12.0
GPM @ 30 PSI8.8
GPM @ 35 PSI3.5
Înălţime18 "
Material carcasăOţel inoxidabil
HP3/4
Hz60
Material rotortermoplastic
Tip rotorOperații Închise
Admisie1"
Lungime17 "
Max. Presiunea cazului75 PSI
Max. Dia. Solid1"
Max. Vâscozitatea fluidă100 SSU
Max. GPM @ PSI25.1 @ 39.2
Max. Presiunea de admisie50 psi
Max. Temperatura lichidului90 F
Presiune maximă39.2 PSI
Min. GPM @ PSI25.1 @ 39.2
Min. Debit de intrare necesar25.1
Temperatura ambiantă a motorului. Evaluare65C / 149F
Carcasa motoruluiTEFC
RPM motor3450
Tipul motoruluiPSC
Outlet1"
Fază1
Tip mufă sau conectorSârmă directă
Domeniul de presiune0-39.2 PSI
Setarea presostatului14.5-45
Aplicarea sigiliuluiApă limpede sub 200 PSI
Material sigiliuBuna
Tipul de etanșareEtanșare mecanică
Factor de serviciu1.1
Materialul arboreluiOţel inoxidabil
stagii2
Lift de aspirație25 ft.
Voltaj115
Materiale umedeTermoplastic,CI,416 SS,Buna N,Carbon,Ceramic,BR
Lăţime10 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 10.071
Înălțimea navei (cm)49.02
Lungimea navei (cm)44.45
Lățimea navei (cm)26.42
Codul HS8413702040
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Max. PSI Boost @ 2-10 GPM (39.2)
    • Max. PSI Boost @ 20 GPM (15.9)
    • Max. PSI Boost @ 30 GPM (8.8)

Variante de produs

ProdusModelamperiCea mai bună eficiență GPM @ HeadCel mai bun interval de eficiență GPM @ HeadGPM @ 20 PSIHPPresiune maximăDomeniul de presiunePreț
Pompa de rapel DAYTON 4HFA6 Otel inoxidabil 1/2 Hp | AD7YTV 4HFA64.913.2 @ 45 ft.13-14 GPM @ 34-56.5 Ft12.11/234.8 PSI0-34.8 PSI€1,183.99
Pompa de rapel DAYTON 4HFA8 Otel inoxidabil 1 Hp | AD7YTX 4HFA87.715.2 @ 67 ft.15-21 GPM @ 45-67.8 Ft17.8147.1 PSI0-47.1 PSI€1,063.82

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON Pompa de rapel 4HFA7 Otel inoxidabil 3/4 CP
€1,184.17 /unitate