A Datorie: Continuu , GPM @ 40 PSI: 5.4 , Înălțime: 18 " , Material carcasă: Oţel inoxidabil , Hz: 60 , Material rotorului: termoplastic , Tip rotor: Operații Închise , Admisie: 1" , Lungime: 17 " , Max. Presiunea carcasei: 75 PSI , Max. Dia. Solide: 1" , Max. Vâscozitatea fluidului: 100 SSU , Max. Presiune de intrare: 50 psi , Max. Temperatura lichidului: 90 F , Carcasa motorului: TEFC , RPM motor: 3450 , Tip motor: PSC , Priza: 1" , Faza: 1 , Aplicarea sigiliului: Apă limpede sub 200 PSI , Material de etanșare: Buna , Tip de etanșare: Etanșare mecanică , factor de serviciu: 1.1 , Material arbore: Oţel inoxidabil , Etape: 2 , Ridicare de aspirație: 25 ft. , Voltaj: 115 , Materiale umede: Termoplastic,CI,416 SS,Buna N,Carbon,Ceramic,BR , latime: 10 "
Pompe Booster, din oțel inoxidabil
Pompele de rapel Dayton sunt sisteme de pompe fără rezervor care pompează productiv apa subterană în aplicații comerciale și industriale. Aceste pompe sunt prevăzute cu rotoare termoplastice pentru a crește presiunea și debitul de fluid făcându-le pompe rezistente la uzură și la coroziune. Acestea au un design cu rotor în două trepte cu un sigiliu Buna și un panou de control pentru a afișa starea pompei. Alegeți dintr-o gamă de aceste pompe de rapel, disponibile cu valori nominale de curent de 4.9, 6.1 și 7.7 amperi pe Raptor Supplies.