Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Curea trapezoidale DAYTON 4L230, înfășurată, lungime exterioară de 23 inchi, cabluri din poliester | AD8MMZ

DAYTON Curea trapezoidale 4L230, înfășurată, lungime exterioară de 23 inchi, cabluri din poliester

În stoc
Articol: AD8MMZ Model: 4L230

Descarcă-l Mai 10, Vineri
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
€10.55 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCurea trapezoidală FHP
Tip de curea4L
ConstrucţieÎnfășurat
Numărul industriei4L230
MaterialCorp din cauciuc cu cordoane din poliester
Număr de coaste1
Lungime exterioară23 "
Grosime5 / 16 "
Lățimea de sus1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0675
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)25.4
Lățimea navei (cm)17.53
Codul HS4010391000
Tara natalaPH

Detalii produs:

    • Transmisia cu curele trapezoidale oferă o capacitate mare de transmisie a puterii și compactitate
    • Retenția ocazională permite o funcționare lină
    • Cureaua fara intretinere cu rezistenta la ulei si caldura

Variante de produs

ProdusModelConstrucţieNumărul industrieiMaterialLungime exterioarăPreț
DAYTON 3GWD6 curea trapezoidala 4l150 | AC9JMP 3GWD6Înfășurat4L150Amestec de cauciuc natural/sintetic15 "€10.59
DAYTON 3GWD7 curea trapezoidala 4l160 | AC9JMQ 3GWD7Înfășurat4L160Amestec de cauciuc natural/sintetic16 "€10.59
DAYTON 3GWD8 curea trapezoidala 4l810 | AC9JMR 3GWD8Înfășurat4L810Amestec de cauciuc natural/sintetic81 "€16.90
DAYTON 3GWD9 curea trapezoidala 4l830 | AC9JMT 3GWD9Înfășurat4L830Amestec de cauciuc natural/sintetic83 "€16.32
DAYTON 3GWE1 curea trapezoidala 4l850 | AC9JMU 3GWE1Înfășurat4L850Amestec de cauciuc natural/sintetic85 "€16.48
DAYTON 3GWE2 curea trapezoidale 4l870 | AC9JMV 3GWE2Înfășurat4L870Amestec de cauciuc natural/sintetic87 "€17.38
DAYTON 3GWE3 curea trapezoidala 4l890 | AC9JMW 3GWE3Înfășurat4L890Amestec de cauciuc natural/sintetic89 "€16.81

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON Curea trapezoidale 4L230, înfășurată, lungime exterioară de 23 inchi, cabluri din poliester
€10.55 /unitate