Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Set de manometre DAYTON 4PDG2 4 supape 4 furtunuri | AD9BZK

DAYTON 4PDG2 Set manometru colector 4 supape 4 furtunuri

În stoc
Articol: AD9BZK Model: 4PDG2
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
€265.06 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet manometru colector mecanic
Calibre Red Side Side0 la 500 psi
Calibre Side Low Blue30 "Hg la 350 psi
Lungimea furtunului72 "
MaterialAluminiu
Număr de furtunuri4
Număr de supape4
TipRefrigerare, testare aer condiționat și încărcare
Dimensiunea portului de vidTrei 1/4 și un 3/8 vid

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.52
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)25.4
Lățimea navei (cm)24.38
Codul HS8481805090
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelMaterialNumăr de furtunuriPreț
DAYTON 4PDF7 Set manometru colector 2 supape 3 furtunuri | AD9BZF 4PDF7Aluminiu3€456.84
DAYTON 4PDF8 Set manometru colector 2 supape 3 furtunuri | AD9BZG 4PDF8Aluminiu3€160.24
DAYTON 4PDF9 Set manometru colector 2 supape 3 furtunuri | AD9BZH 4PDF9Aluminiu3€160.17
DAYTON 4PDG1 Set manometru colector 2 supape 3 furtunuri | AD9BZJ 4PDG1Alamă3€204.96

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 4PDG2 Set manometru colector 4 supape 4 furtunuri
€265.06 /unitate