Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DAYTON 4PDF8 Set manometru colector 2 supape 3 furtunuri | AD9BZG

DAYTON 4PDF8 Set manometru colector 2 supape 3 furtunuri

În stoc
Element: AD9BZG Model: 4PDF8
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
€174.20 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet manometru colector mecanic
Calibre Red Side Side0 la 500 psi
Calibre Side Low Blue30 "Hg la 350 psi
Lungimea furtunului72 "
MaterialAluminiu
Număr de furtunuri3
Număr de supape2
TipRefrigerare, testare aer condiționat și încărcare
Dimensiunea portului de vid1/4 în.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.7775
Înălțimea navei (cm)9.65
Lungimea navei (cm)24.38
Lățimea navei (cm)25.65
Codul HS8481805090
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelMaterialNumăr de furtunuriPreț
DAYTON 4PDF7 Set manometru colector 2 supape 3 furtunuri | AD9BZF 4PDF7Aluminiu3€461.91
DAYTON 4PDF9 Set manometru colector 2 supape 3 furtunuri | AD9BZH 4PDF9Aluminiu3€160.17
DAYTON 4PDG1 Set manometru colector 2 supape 3 furtunuri | AD9BZJ 4PDG1Alamă3€209.16
Set de manometre DAYTON 4PDG2 4 supape 4 furtunuri | AD9BZK 4PDG2Aluminiu4€265.06

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 4PDF8 Set manometru colector 2 supape 3 furtunuri
€174.20 /unitate