Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DAYTON 4RG47 Cutie de joncțiune 3 Atingere | AD9FJN

DAYTON 4RG47 Cutia de joncțiune 3 Tapping

În stoc
Articol: AD9FJN Model: 4RG47

Descarcă-l Mai 13, luni

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€229.04 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolJunction Box
Material de bazaAlamă
Dimensiunea conductei3/4, 1, 3/4"
Materialul de acoperireLexan (R)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.81
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)8.38
Codul HS8536908030
Tara natalaTW

Detalii produs:

    • Număr de atingeri (3)

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 4RG47 Cutia de joncțiune 3 Tapping
€229.04 /unitate