Motor pompa DAYTON 4UX55 5 CP 3450 rpm 208-230 V | AD9TZX

DAYTON Motor pompă 4UX55 5 CP 3450 rpm 208-230 V

În stoc
Articol: AD9TZX Model: 4UX55

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,717.41 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor de spălare cu presiune
Temperatura ambientală. Gamă40 grade C
RulmențiMinge cu ecran dublu
ÎmprejmuireDeschideți Dripproof
Inrameaza-le56HCZ
Amplificatori de încărcare completă22.0-20.0
HP5
Hz60
Clasa de izolareB
Aplicarea motoruluiȘaibe de presiune
Design motorCondensator-Start
Proiectare incinte motorDeschideți Dripproof
Tipul de montare a motoruluiFață / bază
Rotirea arborelui motorCWSE
Protecție termică a motoruluiManual
Tipul motoruluiCondensator-Start
MontareFață / bază
RPM pe placa de identificare3450
Fază1
RotațieCWSE
Gama RPM3001-3600
Factor de serviciu1.15
Diagrama arborelui.3 / 4 "
Lungimea axului1.875 "
Protectie termalaManual
Voltaj208-230

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 22.5
Înălțimea navei (cm)20.07
Lungimea navei (cm)45.72
Lățimea navei (cm)30.99
Codul HS8501406040
Tara natalaMX

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON Motor pompă 4UX55 5 CP 3450 rpm 208-230 V
€1,717.41 /unitate