DAYTON 4UX63 Motor 1/2 CP Jug | AD9UAB

DAYTON 4UX63 Motor 1/2 CP Jug

În stoc
Element: AD9UAB Model: 4UX63

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€476.66 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor ventilator piedestal
Temperatura ambientală. Gamă40 grade C
RulmențiMinge
Diapozitivul corpului.5.625 "
Condensator inclusDa
Condensator necesarInclus
TaxăTransmisie continuă
ÎmprejmuireAir-Over complet închis
Inrameaza-le48YZ
Amplificatori de încărcare completă5.9
HP1/2
Hz60
Clasa de izolareB
Max. Temperatura ambientală.40 grade C
Aplicarea motoruluiH VAC / R
Design motorCondensator divizat permanent
Proiectare incinte motorAir-Over complet închis
Tipul de montare a motoruluijug
Proiectarea arborelui motorPlat
Rotirea arborelui motorCWSE
Aplicație sub motorVentilator de piedestal
Protecție termică a motoruluiAuto
Tipul motoruluiPSC
Montarejug
RPM pe placa de identificare1075
Număr de viteze2
Lungime totală11.187 "
Fază1
RotațieCW
Gama RPM1001-1100
Factor de serviciu1.0
Diagrama arborelui.5 / 8 "
Lungimea axului3 1 / 16 "
Protectie termalaAuto
Voltaj115

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 10.2825
Înălțimea navei (cm)27.43
Lungimea navei (cm)31.5
Lățimea navei (cm)20.07
Codul HS8501404040
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • 10 ft. Comutator cu lanț și tracțiune (Da)

Variante de produs

ProdusModelArticolCondensator inclusCondensator necesarDesign motorProiectare incinte motorTipul motoruluiRPM pe placa de identificareNumăr de vitezePreț
DAYTON 3M469 Motor 1/3 CP Jug | AD2AVJ 3M469Motor ventilator piedestalDaInclusCondensator divizat permanentAir-Over complet închisPSC10752€372.78
DAYTON 3M504 Motor 1/4 CP Jug | AD2AVN 3M504Motor ventilator piedestalDaInclusCondensator divizat permanentAir-Over complet închisPSC10752€305.89
DAYTON 3M505 Motor 1/2 CP Jug | AD2AVP 3M505Motor ventilator piedestal-InclusCondensator divizat permanentAir-Over complet închis-1075-€414.73
Motor oscilant DAYTON 4C354 1/4 CP 1075 115 V 48yz Teao | AD6WFH 4C354Motor ventilator oscilantDaInclusCondensator divizat permanentAir-Over complet închisPSC10752€653.35
DAYTON 4UX59 Motor 1/2 CP Jug | AD9TZY 4UX59Motor ventilator piedestalDaInclusCondensator divizat permanentAir-Over complet închisPSC8251€412.62
Motor ventilator DAYTON 4UX60 Psc 1/4hp 1075/2 viteze 115v 48yz | AD9TZZ 4UX60Motor ventilator piedestalDaInclusCondensator divizat permanentÎn aer liberPSC10752€408.56
Motor DAYTON 4UX61 Jug 1/4 CP | AD9UAA 4UX61Motor ventilator piedestalDaInclusCondensator divizat permanentAir-Over complet închisPSC10752€376.41

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 4UX63 Motor 1/2 CP Jug
€476.66 /unitate