DAYTON 4VMN6 Cartuș filtrant pentru piscină/spa 31 11/16 Hi | AD9XBZ

DAYTON 4VMN6 Cartuș filtrant pentru piscină/spa 31 11/16 Bună

În stoc
Articol: AD9XBZ Model: 4VMN6

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€785.12 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru pentru piscină și spa
Cifra de afaceri de 8 ore (Gal.)35,927
Diametru8 7 / 8 "
Zona de filtrare (pătrat-ft)75.3
Înălțimea filtrului (în.)35-11 / 16
Intrare / iesire1-1 / 2 In.
Materialtermoplastic
Presiune maximă40 psi
Total (GPM)74.8
TipCartuș

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 9.567
Înălțimea navei (cm)91.95
Lungimea navei (cm)31.5
Lățimea navei (cm)31.75
Codul HS8421210000
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • GPM pe Sq.-Ft. (1)
    • Capacitate piscină (9,000 - 65,000 gal.)
    • Clearance necesar (In.) (45)

Variante de produs

ProdusModelPreț
DAYTON 4VMN4 Cartuș filtrant pentru piscină/spa 24 5/8 Hi | AD9XBX 4VMN4€632.08
DAYTON 4VMN8 Cartuș filtrant pentru piscină/spa 45 7/8 Hi | AD9XCB 4VMN8€1,184.75

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 4VMN6 Cartuș filtrant pentru piscină/spa 31 11/16 Bună
€785.12 /unitate