Sisteme de pompare / filtrare pentru piscină

Filtru

DAYTON -

Filtre cu cartuș pentru piscină / spa

Filtrele cu cartuș pentru piscină/spa Dayton sunt utilizate pentru filtrarea murdăriei și a resturilor. Aceste filtre au o construcție termoplastică pentru rezistență sporită și rezistență la deteriorare. Sunt ideale pentru capacități de piscine cuprinse între 9000 și 65000 de galoane și sunt capabile să reziste la o presiune de până la 40 psi.

StilModelPreț (ex. TVA)
A4VMN8€1,184.74
B4VMN4€632.07
C4VMN6€785.12
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS -

Set pompă piscină, 20A, 125V, 2 poli, împământare cu 3 fire

ModelArticolPreț (ex. TVA)
HBLPKL520BC9EJY€187.53

Sisteme de pompare / filtrare pentru piscină

Dayton cartușele filtrante sunt folosite pentru îndepărtarea particulelor sau a substanțelor chimice din apă. Cartușele de filtrare pentru piscină și spa oferă interschimbabilitate versatilă în câmp și sunt fabricate din termoplastic pentru a oferi proprietăți anticorozive. Ele pot funcționa la o presiune maximă de 40 psi. De asemenea, oferim seturi de pompe de piscină pentru stabilirea conexiunilor pompelor, care nu ruginesc și nu se corodează atunci când sunt folosite sub acoperire. Aceste kituri oferă împământare cu 2 poli, 3 fire și pot funcționa continuu de la 75 la 40 de grade C fără impact. Raptor Supplies vinde, de asemenea, seturi de pompe pentru piscină cu o valoare nominală de 20A la 125V, fabricate de Hubbell.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?