DAYTON 4VMP2 Piscina/spa Filtru Nisip 37 3/8 Hi | AD9XCE

DAYTON 4VMP2 Piscina/spa Filtru Nisip 37 3/8 Salut

În stoc
Articol: AD9XCE Model: 4VMP2

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,093.61 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru pentru piscină și spa
Cifra de afaceri de 8 ore (Gal.)32,304
Diametru24 11 / 16 "
Zona de filtrare (pătrat-ft)3.3
Înălțimea filtrului (în.)37-7 / 8
Intrare / iesire1-1 / 2 In.
Materialpolietilenă
Presiune maximă28 psi
Max. Temp.100
Total (GPM)67.3
TipNisip

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 19.35
Înălțimea navei (cm)100.33
Lungimea navei (cm)67.31
Lățimea navei (cm)67.31
Codul HS8421210000
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • GPM pe Sq.-Ft. (16)
    • Capacitate piscină (16,000 - 48,000 galoane)
    • Clearance necesar (In.) (50)
    • Nisip necesar (320 ​​Lb.)

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 4VMP2 Piscina/spa Filtru Nisip 37 3/8 Salut
€1,093.61 /unitate