Camion de mână convertibil DAYTON 4ZJ30 500 până la 600 lb. | AE2TRZ

DAYTON Camion de mână convertibil 4ZJ30 500 până la 600 lb.

În stoc
Articol: AE2TRZ Model: 4ZJ30

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€302.94 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCamion de mână convertibil
Caster Dia.5"
Lățimea rotorului1.25 "
CuloriRoșu
finalizareaPulbere
Adâncime pliată14 "
Înălțimea pliată53-1/2 "
Lățime pliată20 "
Tip mânerBuclă continuă
Capac de încărcare orizontală.600 lb.
MaterialOţel
Adâncimea plăcii nasului8"
Lățimea plăcii nasului14 "
Adâncimea totală14 "
Inălțime totală53.5 "
Lungime totală53.5 "
Lățimea totală20 "
Dimensiunea platformei42-1/2 x 13-3/4"
Rulmenți cu roțiMinge dublă
Diametrul roților10 "
Tip roatăSemi-pneumatic
Lățimea roții2.75 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 27.9
Înălțimea navei (cm)137.16
Lungimea navei (cm)50.8
Lățimea navei (cm)50.8
Codul HS8716805010
Tara natalaTW

Detalii produs:

    • Capac de încărcare verticală. (500 lb.)

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăCaster Dia.CuloriLățimea totalăDimensiunea platformeiRulmenți cu roțiTip roatăLățimea roțiiPreț
DAYTON 2W065 Camion de mână convertibil 47 x 18 | AC3TKL 2W06547 "5"Roșu18 "38 x 13-5 / 8 "Minge dublăSemi-pneumatic2.75 "€194.80
DAYTON 34D667 Stivuitor manual convertibil H 53 x L 20-1/2 | AC6LFE 34D667-3"Roșu20.5 "44-1 / 2 x 14 "MingeSemi-pneumatic2.75 "€287.02
Camion de mână convertibil DAYTON 34D670 45-1/2 x 14 inchi | AC6LFH 34D670-3"Roșu19.25 "45-1 / 2 x 14 "-Cauciuc solid2.75 "€311.41
DAYTON 34D671 Stivuitor manual convertibil H 51-3/4 in | AC6LFJ 34D671-5"Silver21.25 "41-1 / 2 x 12 x 38 "MingePneumatic3.5 "€546.25
DAYTON 34D672 Stivuitor manual convertibil H 61-3/4 in | AC6LFK 34D672-5"Silver21.25 "46 x 12 x 50-3 / 4 "MingePneumatic3.5 "€618.12
DAYTON 34D677 Stivuitor manual convertibil H 50 x L 23-3/4 | AC6LFQ 34D677-4"Roșu23.75 "42-5/16 x 14-1/2"MingePneumatic3.5 "€252.24
Camion de mână convertibil DAYTON 4W323 650 până la 750 lb. | AD9ZQC 4W32347 "5"Roșu20.5 "38 x 13-5 / 8 "Minge dublăPneumatic4"€247.08

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON Camion de mână convertibil 4ZJ30 500 până la 600 lb.
€302.94 /unitate