Camion de mână convertibil DAYTON 4ZJ32 500 lb. 50 x 21 | AE2TTB

DAYTON Camion de mână convertibil 4ZJ32 500 lb. 50 x 21

În stoc
Element: AE2TTB Model: 4ZJ32

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€239.56 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCamion de mână convertibil
Caster Dia.5"
Material de rotirePoli
Tip rotorPivotant
Lățimea rotorului1.25 "
CuloriCadru negru/ Mâner roșu
finalizareaPulbere
Adâncime pliată18 "
Tip mânerBuclă continuă
Capac de încărcare orizontală.600 lb.
MaterialPolimer de nylon armat
Adâncimea plăcii nasului7"
Lățimea plăcii nasului15 "
Adâncimea totală18 "
Inălțime totală50 "
Lungime totală18 "
Lățimea totală21 "
Dimensiunea platformei40 x 13 "
Rulmenți cu roțiMinge
Diametrul roților10 "
Materialul roțiiCauciuc
Tip roatăPneumatic
Lățimea roții4"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 13.95
Înălțimea navei (cm)132.08
Lungimea navei (cm)44.45
Lățimea navei (cm)54.61
Codul HS8716805010
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăCaster Dia.CuloriLățimea totalăDimensiunea platformeiRulmenți cu roțiTip roatăLățimea roțiiPreț
DAYTON 2W065 Camion de mână convertibil 47 x 18 | AC3TKL 2W06547 "5"Roșu18 "38 x 13-5 / 8 "Minge dublăSemi-pneumatic2.75 "€194.80
DAYTON 34D667 Stivuitor manual convertibil H 53 x L 20-1/2 | AC6LFE 34D667-3"Roșu20.5 "44-1 / 2 x 14 "MingeSemi-pneumatic2.75 "€287.02
Camion de mână convertibil DAYTON 34D670 45-1/2 x 14 inchi | AC6LFH 34D670-3"Roșu19.25 "45-1 / 2 x 14 "-Cauciuc solid2.75 "€311.41
DAYTON 34D671 Stivuitor manual convertibil H 51-3/4 in | AC6LFJ 34D671-5"Silver21.25 "41-1 / 2 x 12 x 38 "MingePneumatic3.5 "€585.86
DAYTON 34D672 Stivuitor manual convertibil H 61-3/4 in | AC6LFK 34D672-5"Silver21.25 "46 x 12 x 50-3 / 4 "MingePneumatic3.5 "€647.35
DAYTON 34D677 Stivuitor manual convertibil H 50 x L 23-3/4 | AC6LFQ 34D677-4"Roșu23.75 "42-5/16 x 14-1/2"MingePneumatic3.5 "€252.68
Camion de mână convertibil DAYTON 4W323 650 până la 750 lb. | AD9ZQC 4W32347 "5"Roșu20.5 "38 x 13-5 / 8 "Minge dublăPneumatic4"€247.08

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON Camion de mână convertibil 4ZJ32 500 lb. 50 x 21
€239.56 /unitate