Presă de găurit pentru podea DAYTON 53UH06, tip de transmisie prin curea, balansare de 22 inchi, tensiune 240, 3 CP motor | CD3FRN

DAYTON 53UH06 Presă de găurit pentru podea, tip de transmisie cu bandă, balansare de 22 inchi, tensiune 240, 3 CP motor

În stoc
Articol: CD3FRN Model: 53UH06

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€12,433.00 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPresă de burghiu pentru podea
Amplificatoare AC10.0
Dimensiunea bazei15-3/8" x 15-3/8"
Capacitate fontă1-1/2 "
Capacitate oțel1-5/32 "
Dimensiune Chuck5 / 8 "
Coloana Dia.4-1/2 "
Cu cablu / fără firlegat cu frânghie
Tipul de unitateCurea
Hz60
Max. Fusul la bază40-3/8 "
CP motor3
Număr de vitezeVariabil
Adâncimea totală36 "
Inălțime totală76 "
Lățimea totală23 "
Fază1
Quill Dia.2-3/4 "
Viteza axului40 până la 5000 rpm
Fusul conic4MT
Axa la Tabel31 "
Călătorie ax6-1/3 "
Leagăn22 "
Dimensiunea slotului de masă1 / 2 "
Suprafața de lucru a mesei19-5/8" x 15-3/4"
Unghi de înclinareFără înclinare
Voltaj240

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 288

Variante de produs

ProdusModelVoltajAmplificatoare ACDimensiunea bazeiCP motorNumăr de vitezeAdâncimea totalăInălțime totalăLățimea totalăPreț
DAYTON 49G986 Presă de găurit pentru podea 20 în balansoar 1 CP | AG6WEC 49G986120/24016/814-1 / 8 "x 13"11232.5 "70.5 "22.5 "€4,942.88
RFQ
Presă de găurit pentru podea DAYTON 53UG99, 2 CP, tip de transmisie cu curea, balansare de 15-3/4 inci, 240 de tensiune | CD3LHY 53UG9924010.012-1/2" x 12-1/2"2Variabil27.5 "69 "17.75 "€11,367.10
Presă de găurit pentru podea DAYTON 467L01, cu cap angrenat, variabilă, 60 RPM până la 3600 RPM, 460 V AC | CJ2FPJ 467L01--------€14,277.21
Presă de găurit pentru podea DAYTON 54ZW28, cu bandă, fixă, 180 RPM până la 2940 RPM, 115/230 V AC, leagăn de 20 inchi | CJ2FPK 54ZW28--------€2,118.75
Presă de găurit pentru podea DAYTON 400H52, cu bandă, fixă, 240 rpm până la 3200 rpm, 115 V AC, balansare 15 inch | CJ2FPL 400H52--------€1,239.60
Presă de găurit pentru podea DAYTON 54ZW33, cu bandă, fixă, 120 rpm până la 3605 rpm, 230 V AC, 20 inch leagăn | CJ2FPM 54ZW33--------€3,737.76
Presă de găurit pentru podea DAYTON 53UH02, cu cap angrenat, fixă, 130 rpm până la 3480 rpm, 230 V AC, 20 inch leagăn | CJ2FPN 53UH02--------€9,632.76

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 53UH06 Presă de găurit pentru podea, tip de transmisie cu bandă, balansare de 22 inchi, tensiune 240, 3 CP motor
€12,433.00 /unitate