Lift electric DAYTON 55EZ95, capacitate de încărcare de 3500 lbs, rază de ridicare de 141 inchi | CF2JFZ

DAYTON Lift electric 55EZ95, capacitate de încărcare de 3500 lbs, rază de ridicare de 141 inchi

În stoc
Element: CF2JFZ Model: 55EZ95

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€21,087.67 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStacker
Picioare de bază în interior Dim.40 "până la 50"
Picioare de bază în exterior Dim.40 "până la 50"
Tip roată cu rotiță2 Rigidă
Lungimea furcii45 5 / 16 "
Lățimea furcii4 1 / 2 "
Materiale cadruOţel
Dia Caster fata.3 7 / 8 "
Dia roata fata.9"
Ridicarea înălțimii furcilor în jos2"
Înălțimea de ridicare Max.141 "
Înălțimea de ridicare Min.0"
Capacitate de încărcare3,500 lb
Centrul de încărcare21 "
Inălțime totală90 "
Lungime totală70 "
Lățimea totală45 "
Dia roata spate.3 5 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1350
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelPreț
Stivuitor electric DAYTON 55EZ96, 3500 lbs. Capacitate de încărcare, dimensiune 45 1/4 x 4 5/8 inch | CJ3AXD 55EZ96€16,964.08
RFQ
DAYTON SPN22-118 Stivuitor cu ridicare electrică/împingere manuală, 2200 lbs. Capacitate, 118 inci înălțime | CJ3AXG 5RRZ5 SPN22-118€8,612.48
RFQ
DAYTON SPN22-138 Stivuitor cu ridicare electrică/împingere manuală, 2200 lbs. Capacitate, 138 inci înălțime | CJ3AXH 5RRZ6 SPN22-138€10,785.82
RFQ
DAYTON SPN22-63 Stivuitor cu ridicare electrică/împingere manuală, 2,200 lbs. Capacitate de încărcare, dimensiune 42 x 4 inch | CJ3AXJ 5RRZ4 SPN22-63€6,662.20
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON Lift electric 55EZ95, capacitate de încărcare de 3500 lbs, rază de ridicare de 141 inchi
€21,087.67 /unitate