Amortizor DAYTON 5NKN9 Montare verticală/orizontală 64 inch Sq | AE4WMP

DAYTON Amortizor 5NKN9 Montare verticală/orizontală 64 inchi pătrați

În stoc
Element: AE4WMP Model: 5NKN9

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€650.64 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAmortizor de evacuare backdraft
Dimensiunea amortizorului (inch)63-3/4 X 63-3/4
MaterialCadru din oțel galvanizat G-90 și lame din aluminiu
Max. Viteză2000 fpm
Dimensiune totală63-3 / 4 X 63-3 / 4 In.
TipFără flanșă, montaj orizontal sau vertical

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 23.85
Înălțimea navei (cm)168.91
Lungimea navei (cm)87.63
Lățimea navei (cm)17.78
Codul HS7308909590
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelPreț
DAYTON 2FTU9 Amortizor Montaj vertical/orizontal 17 3/4 Sq | AB9WFJ 2FTU9€95.71
DAYTON 2FTV7 Amortizor Montare verticală/orizontală 23 3/4 mp | AB9WFR 2FTV7€137.42
Amortizor DAYTON 2FTW8 Montare verticală/orizontală 9 3/4 mp | AB9WGC 2FTW8€64.90
Amortizor DAYTON 2FTX4 Montare verticală/orizontală 11 3/4 mp | AB9WGH 2FTX4€66.43
DAYTON 2FTX5 Amortizor Montaj vertical/orizontal 13 3/4 Sq | AB9WGJ 2FTX5€81.52
Amortizor DAYTON 5NKN7 Montare verticală/orizontală 56 inchi pătrați | AE4WMM 5NKN7€670.51
Amortizor DAYTON 5NKN8 Montare verticală/orizontală 60 inchi pătrați | AE4WMN 5NKN8€614.84

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON Amortizor 5NKN9 Montare verticală/orizontală 64 inchi pătrați
€650.64 /unitate