DAYTON 2FTV7 Amortizor Montare verticală/orizontală 23 3/4 mp | AB9WFR

DAYTON 2FTV7 Amortizor Montaj vertical/orizontal 23 3/4 mp

În stoc
Element: AB9WFR Model: 2FTV7

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€137.42 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAmortizor de evacuare backdraft
Dimensiunea amortizorului (inch)23-3/4 x 23-3/4
MaterialCadru din oțel galvanizat G-90 și lame din aluminiu
Max. Viteză2000 fpm
Dimensiune totală23-3 / 4 x 23-3 / 4 In.
TipFără flanșă, montaj orizontal sau vertical

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.925
Înălțimea navei (cm)67.56
Lungimea navei (cm)65.79
Lățimea navei (cm)7.11
Codul HS8414901080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelPreț
DAYTON 2FTU9 Amortizor Montaj vertical/orizontal 17 3/4 Sq | AB9WFJ 2FTU9€95.71
Amortizor DAYTON 2FTW8 Montare verticală/orizontală 9 3/4 mp | AB9WGC 2FTW8€64.90
Amortizor DAYTON 2FTX4 Montare verticală/orizontală 11 3/4 mp | AB9WGH 2FTX4€66.43
DAYTON 2FTX5 Amortizor Montaj vertical/orizontal 13 3/4 Sq | AB9WGJ 2FTX5€81.52
Amortizor DAYTON 5NKN7 Montare verticală/orizontală 56 inchi pătrați | AE4WMM 5NKN7€670.51
Amortizor DAYTON 5NKN8 Montare verticală/orizontală 60 inchi pătrați | AE4WMN 5NKN8€614.84
Amortizor DAYTON 5NKN9 Montare verticală/orizontală 64 inch Sq | AE4WMP 5NKN9€650.64

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 2FTV7 Amortizor Montaj vertical/orizontal 23 3/4 mp
€137.42 /unitate