Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Pompa centrifuga DAYTON 5PXX4 12 Vdc 8.5 Amp | AE6CZM

DAYTON 5PXX4 Pompa centrifuga 12 Vdc 8.5 Amp

În stoc
Articol: AE6CZM Model: 5PXX4
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
€508.09 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompa centrifuga
amperi8.5
Tip rulmentMinge
Cel mai bun interval de eficiență GPM @ Head3-16 gpm @ 20 10 ft
Taxăintermitent
GPH of Water @ 5 Ft. de Cap1080
GPM @ 1 Ft. de Cap20.5
GPM de apă @ 0 Ft. de Cap21
GPM de apă @ 10 Ft. de Cap16
GPM de apă @ 15 Ft. de Cap11
GPM de apă @ 2 Ft. de Cap19.8
GPM de apă @ 20 Ft. de Cap3
GPM de apă @ 3 Ft. de Cap19
GPM de apă @ 5 Ft. de Cap18
Înălţime3.375 "
Material carcasăAlamă
HP1/8
Material rotorAlamă
Tip rotorSemi deschis
Admisie3/4 "NPT
Presiunea de admisie6.5 psi
Lungime7.125 "
Max. Presiunea cazului200 PSI
Max. Dia. Solid1 / 8 "
Max. Vâscozitatea fluidă31 SSU
Max. Cap17 ft.
Max. Temperatura lichidului180 grade F
Presiune maximă9.5 psi
Max. Gravitație specifică1
Carcasa motoruluiOperații Închise
RPM motor5000
Tipul motoruluiDC
Outlet3/4 "NPT
Rotirea portuluiCreșteri de 180 de grade
Material șurubOţel inoxidabil
Material sigiliuCarbon/Ceramic, Viton, Oțel inoxidabil
Tipul de etanșareMecanic
Factor de serviciu1.16
Materialul arboreluiOţel inoxidabil
Voltaj12 VDC
Materiale umedeAlama, Carbon/Ceramica, Buna N, Viton, Otel inoxidabil
Lăţime4 5 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.52
Înălțimea navei (cm)16.26
Lungimea navei (cm)26.42
Lățimea navei (cm)16
Codul HS8413702005
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • GPM @ 7 Picioare ale capului (17.5)

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 5PXX4 Pompa centrifuga 12 Vdc 8.5 Amp
€508.09 /unitate