Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DAYTON 5RCC1 Încălzitor portabil pe gaz Lp 30000 Btuh | AG7DVM

DAYTON 5RCC1 Incalzitor portabil pe gaz Lp 30000 Btuh

În stoc
Articol: AG7DVM Model: 5RCC1
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
€290.24 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎncălzitor portabil cu gaz de top
Ieșire BtuH30,000
Termostat încorporatNu
Tarif combustibil1.43 lb./h.
Tip de gazLP
Zona de încălzire500 sq ft.
Înălţime15.5 "
Hz60
Lungime6.5 "
Min. Dimensiunea cilindrului20 lb.
Caracteristici de securitateÎntrerupător cu vârf de siguranță, apărători față și spate pe ansamblul capului arzătorului, supapă de închidere LP de siguranță
Lăţime11.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.105
Înălțimea navei (cm)30.99
Lungimea navei (cm)45.97
Lățimea navei (cm)17.78
Codul HS7321821000

Variante de produs

ProdusModelIeșire BtuHÎnălţimeLungimeLăţimePreț
DAYTON 5RCC0 Incalzitor portabil pe gaz Lp 15000 Btuh | AG7DVL 5RCC015,00011.5 "7"8.38 "€222.95

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 5RCC1 Incalzitor portabil pe gaz Lp 30000 Btuh
€290.24 /unitate