Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DAYTON 5RCC0 Incalzitor portabil pe gaz Lp 15000 Btuh | AG7DVL

DAYTON 5RCC0 Incalzitor portabil pe gaz Lp 15000 Btuh

În stoc
Articol: AG7DVL Model: 5RCC0
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
€218.28 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎncălzitor portabil cu gaz de top
Ieșire BtuH15,000
Termostat încorporatNu
Tarif combustibil0.66 lb./h.
Tip de gazLP
Zona de încălzire250 sq ft.
Înălţime11.5 "
Hz60
Lungime7"
Min. Dimensiunea cilindrului20 lb.
Caracteristici de securitateÎntrerupător cu vârf de siguranță, apărători față și spate pe ansamblul capului arzătorului, supapă de închidere LP de siguranță
Voltaj120
Lăţime8.38 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.5606
Înălțimea navei (cm)30.73
Lungimea navei (cm)22.86
Lățimea navei (cm)19.56
Codul HS7321821000

Variante de produs

ProdusModelIeșire BtuHÎnălţimeLungimeLăţimePreț
DAYTON 5RCC1 Încălzitor portabil pe gaz Lp 30000 Btuh | AG7DVM 5RCC130,00015.5 "6.5 "11.5 "€284.14

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 5RCC0 Incalzitor portabil pe gaz Lp 15000 Btuh
€218.28 /unitate