Aspersor cu pompa DAYTON 5RWG6 1 Hp monofazat | AE1GUC

DAYTON 5RWG6 Aspersor cu pompa 1 CP monofazat

În stoc
Post: AE6GUC Model: 5RWG6

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,181.96 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompa de stropire
amperi19.2/9.6
Tip rulmentMinge pre lubrifiată dublă ecranată
Cea mai bună eficiență GPM @ Head32 @ 69 ft.
Cel mai bun interval de eficiență GPM @ Head45-14 GPM @ 46-92 FT
Dop de scurgereDa
TaxăContinuu
Inrameaza-le56J
GPM @ 10 PSI57
GPM @ 15 PSI51
GPM @ 20 PSI45
GPM @ 25 PSI39
GPM @ 30 PSI32
GPM @ 35 PSI23
GPM @ 40 PSI14
GPM de apă @ 2 Ft. de Cap62
Înălţime10 11 / 16 "
Material carcasăFontă
HP1
Hz60
Material rotorOţel inoxidabil
Tip rotorOperații Închise
Admisie1-1/2 "
Presiunea de admisie106 PSI
Lungime17 13 / 16 "
Max. Presiunea cazului150 PSI
Max. Vâscozitatea fluidă31 SSU
Max. Cap101 ft.
Presiune maximă44 PSI
Max. Gravitație specifică1
Carcasa motoruluiTEFC
Tipul motoruluiCondensator-Start, Capacitor-Run
Cadru NEMA/IEC56J
Outlet1-1/2 "
Fază1
Rotirea portuluiCreșteri de 90 de grade
RPM3450
Material șurubOțel placat
Aplicarea sigiliuluiLichide neinflamabile Compatibil cu componentele pompei
Material sigiliuBuna-N, carbon, ceramică, oțel inoxidabil
Tipul de etanșareCarcasă inel O Buna-N, mecanică
Factor de serviciu1.4
Materialul arboreluiOţel inoxidabil
Inchide-o101 ft.
stagii1
Lift de aspirație25 ft.
Protectie termalaResetare automată
TipAutoamorsare
Voltaj115 / 208-230
Material voluteiFontă
Materiale umedeFontă, oțel inoxidabil, buna-N, carbon, ceramică
Lăţime8"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 33.4125
Înălțimea navei (cm)39.37
Lungimea navei (cm)58.42
Lățimea navei (cm)37.85
Codul HS8413702005
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 5RWG6 Aspersor cu pompa 1 CP monofazat
€1,181.96 /unitate