DAYTON 5RWP4 Pompa centrifuga 1 Hp 1 Ph | AE6GWJ

DAYTON 5RWP4 Pompă centrifugă 1 CP 1 Ph

În stoc
Articol: AE6GWJ Model: 5RWP4

Descarcă-l Mai 22, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€525.61 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompa centrifuga
amperi12.0/6.0
Tip rulmentMinge pre lubrifiată dublă ecranată
Cea mai bună eficiență GPM @ Head31 @ 70 ft.
Cel mai bun interval de eficiență GPM @ Head16-52 GPM @ 100-53 Ft.
Dop de scurgereDa
TaxăContinuu
Inrameaza-le56J
GPM @ 10 PSI55
GPM @ 15 PSI51
GPM @ 20 PSI45
GPM @ 25 PSI38
GPM @ 30 PSI31
GPM @ 35 PSI23
GPM @ 40 PSI17
GPM de apă @ 2 Ft. de Cap62
Înălţime11 13 / 16 "
Material carcasătermoplastic
HP1
Hz60
Material rotorNoryl
Tip rotorOperații Închise
Admisie2"
Presiunea de admisie34 PSI
Lungime18.625 "
Max. Presiunea cazului80 PSI
Max. Vâscozitatea fluidă31 SSU
Max. Cap106 ft.
Presiune maximă46 PSI
Max. Gravitație specifică1
Carcasa motoruluiTEFC
Tipul motoruluiCondensator-Start, Capacitor-Run
Cadru NEMA/IEC56J
Outlet1-1/2 "
Fază1
Rotirea portuluiCreșteri de 90 de grade
RPM3450
Material șurubOţel inoxidabil
Aplicarea sigiliuluiApă
Material sigiliuViton, carbon, ceramică, oțel inoxidabil
Tipul de etanșareAx mecanic cu montare Viton
Factor de serviciu1.25
Materialul arboreluiOţel inoxidabil
Inchide-o106 ft.
stagii1
Lift de aspirație25 ft.
Protectie termalaResetare automată
TipAutoamorsare
Voltaj115 / 208-230
Material voluteitermoplastic
Materiale umedeTermoplastic, inox, viton, carbon, ceramică.
Lăţime6 9 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 22.86
Înălțimea navei (cm)38.61
Lungimea navei (cm)61.21
Lățimea navei (cm)37.85
Codul HS8413702005
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 5RWP4 Pompă centrifugă 1 CP 1 Ph
€525.61 /unitate