Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Duză de combustibil DAYTON 5URH1 Duză dreaptă 1 x 1 inch | AE6RBN

DAYTON 5URH1 Fuel Nozzle Straight Spout 1 x 1 In

În stoc
Articol: AE6RBN Model: 5URH1
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
€181.16 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDuza de combustibil
Admisie1 "FNPT
MaterialAluminiu
Presiune maximă50 psi
Ziua OperațieiManual
OutletLungime canal 6-5 / 16 "
TipGură dreaptă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.7605
Înălțimea navei (cm)4.83
Lungimea navei (cm)41.4
Lățimea navei (cm)19.05
Codul HS8481905000
Tara natalaIN

Variante de produs

ProdusModelAdmisiePreț
Duză de combustibil DAYTON 5URH3 Duză dreaptă 3/4 x 3/4 inch | AE6RBQ 5URH33/4 "FNPT€143.02
Duză de combustibil DAYTON 5URH5 Duză dreaptă 1 x 3/4 inch | AE6RBT 5URH51 "FNPT€47.27

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 5URH1 Fuel Nozzle Straight Spout 1 x 1 In
€181.16 /unitate