DAYTON Duze de combustibil, canal drept


Filtru
Material: Aluminiu , Max. Presiune: 50 psi , Operațiune: Manual , Priza: Lungime canal 6-5 / 16 " , Tip: Gură dreaptă
StilModelAdmisiePreț (ex. TVA)
A
5URH5
1 "FNPT€49.17
A
5URH1
1 "FNPT€191.53
A
5URH3
3/4 "FNPT€160.32

Duze de combustibil, canal drept

Duzele de combustibil cu gură dreaptă Dayton sunt utilizate cu pompele de combustibil electrice și în aplicații alimentate cu gravitație. Aceste furtunuri de combustibil construite din aluminiu pot rezista la o presiune maximă de 50 PSI. Au un furtun pivotant pentru distribuirea confortabilă din diferite unghiuri și un comutator de debit continuu pentru transferuri de volum mare. Pârghia de comandă manuală permite distribuirea controlată. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste duze de combustibil, disponibile în prize FNPT de 3/4 și 1 inch pe Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?