Articol | Pompa centrifuga |
Temperatura ambientală. Max (C / F) | 140F |
amperi | 7.28-6.62 / 3.31 |
Tip rulment | Minge |
Cea mai bună eficiență GPM @ Head | 75 @ 60 ft. |
Cel mai bun interval de eficiență GPM @ Head | 109 @ 35 până la 42 @ 70 Ft. |
Taxă | Continuu |
Inrameaza-le | 182TC |
GPM de apă @ 20 Ft. de Cap | 122 |
GPM de apă @ 25 Ft. de Cap | 118 |
GPM de apă @ 30 Ft. de Cap | 114 |
GPM de apă @ 40 Ft. de Cap | 104 |
GPM de apă @ 50 Ft. de Cap | 90 |
GPM de apă @ 60 Ft. de Cap | 75 |
GPM de apă @ 70 Ft. de Cap | 42 |
Clasa de locație periculoasă | 1 C, D / 2 E, F, G |
Înălţime | 11.625 " |
Material carcasă | 316 oțel inoxidabil |
HP | 3 |
Hz | 60 |
Material rotor | Oţel inoxidabil |
Tip rotor | Operații Închise |
Admisie | 2 NPT |
Presiunea de admisie | 115 PSI |
Lungime | 17.75 " |
Max. Presiunea cazului | 150 PSI |
Max. Dia. Solid | 1 / 8 " |
Max. Vâscozitatea fluidă | 264 CP |
Max. GPM @ Cap | 122 @ 20 ft. |
Max. Cap | 78 ft. |
Max. Temperatura lichidului | 250 F |
Max. Gravitație specifică | 1 |
Min. GPM @ Cap | 42 @ 70 ft. |
Temperatura ambiantă a motorului. Evaluare | 140 grade F |
Carcasa motorului | TEFC |
RPM motor | 3450 |
Cadru NEMA/IEC | 182TC |
Outlet | 1-1 / 2 NPT |
Fază | 3 |
Rotirea portului | Creșteri de 90 de grade |
Material șurub | Oţel inoxidabil |
Aplicarea sigiliului | Durată lungă de viață când nu funcționează uscat sau cu abrazive prin pompare |
Material sigiliu | Elastomer Viton/Carbon Ceramic |
Tipul de etanșare | Mecanic |
Factor de serviciu | 1.15 |
Materialul arborelui | Oţel inoxidabil |
Lift de aspirație | - |
Temp. Cod | T3C |
Tip | Pompa de localizare periculoasă |
Voltaj | 208-230 / 460 |
Material volutei | Oţel inoxidabil |
Materiale umede | Carbon/Ceramic, Viton, Oțel inoxidabil |
Lăţime | 15.125 " |