DAYTON 60JC95 Braț pentru camion cu furcă, 6000 lbs. Max. Capacitate, 81 inch la 12 ft Adj inch | CJ2FWJ

DAYTON 60JC95 Braț pentru camion cu furcă, 6000 lbs. Max. Capacitate, 81 inch la 12 ft Adj inch

În stoc
Articol: CJ2FWJ Model: 60JC95

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,069.38 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBraț pentru stivuitor cu ridicare de precizie

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 234.45

Variante de produs

ProdusModelPreț
DAYTON 60JC97 Braț pentru camion cu furcă, 6000 lbs. Capacitate | CJ2FWD 60JC97€2,311.72
DAYTON 60JC99 Braț pentru camion cu furcă, 4000 lbs. Max. Capacitate, 85 inch la 12 ft Adj inch | CJ2FWE 60JC99€1,567.91
DAYTON 60JC94 Braț pentru camion cu furcă, 4000 lbs max. Capacitate | CJ2FWF 60JC94€2,065.58
DAYTON 60JC96 Braț pentru camion cu furcă, 4000 lbs max. Capacitate | CJ2FWG 60JC96€2,194.00
DAYTON 60JC98 Braț pentru camion cu furcă, 4000 lbs. Max. Capacitate | CJ2FWH 60JC98€1,161.20
DAYTON 60JD01 Braț pentru camion cu furcă, 6,000 lb, rază orizontală de la 86 inchi la 12 ft, trepte de 7 1/2 inci | CJ2FWK 60JD01€1,626.78

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 60JC95 Braț pentru camion cu furcă, 6000 lbs. Max. Capacitate, 81 inch la 12 ft Adj inch
€2,069.38 /unitate