Circulator de aer DAYTON 6ALE6 18 inch 3480 Cfm 115v | AE7UHJ

DAYTON 6ALE6 Circulator de aer 18 inch 3480 Cfm 115v

În stoc
Element: AE7UHJ Model: 6ALE6

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€417.57 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCirculator de aer
Viteza aerului (FPM) @ 10 Ft.480/420
Viteza aerului (FPM) @ 20 Ft.330/273
Viteza aerului (FPM) @ 40 Ft120/80
Viteza aerului (FPM) @ 60 Ft.24/0
AsamblateNeasamblat
Tip rulmentMinge
Diametrul lamei.18 "
Materialul lameiAluminiu
CFM ridicat3480
CFM scăzut2460
CFM / Watt26.2/25.6
Lungime cablu9ft
Tipul de unitateDirect
Aplicații de mediuComercial
Fan RPM1120/1030
Material de gardăOţel
ÎnălţimeAdj. 53 - 65 "
Material carcasăOţel
Hz60
Max. Temperatura ambientală.104 grade F
Max. Adâncime21.625 "
Carcasa motoruluiÎn aer liber
CP motor1/5
Izolație motorieClasa B
RPM motor1120/1030
Tipul motoruluiCondensator divizat permanent
Locație de montarePiedestal
Stil de montareMontat pe piedestal
Numărul de lame3
Amperi de operare1.88/1.36
Oscilant / Non-oscilantNon-oscilant
Fază1
Diagrama arborelui.12mm
Nivelul sunetului59dBA
Viteze2
Protectie termalaAuto
Voltaj115
Watts223/160
Lăţime21.62 "
Sârmă de protecție finisatăPalton negru lucios

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 21.942
Înălțimea navei (cm)77.47
Lungimea navei (cm)73.66
Lățimea navei (cm)26.67
Codul HS8414596090
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Mobil/Staționar (Staționar)

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeAsamblateDiametrul lamei.Material carcasăMax. Temperatura ambientală.Max. AdâncimeCarcasa motoruluiCP motorPreț
DAYTON 13F045 Circulator de aer 18 inch 4500 Cfm 115v | AA4UZN 13F04521 "Asamblate18 "Oţel104 grade F12.75 "Air-Over complet închis1/4€420.93
DAYTON 13F047 Circulator de aer 18 inch 4500 Cfm 115v | AA4UZP 13F04721 "Asamblate18 "Oţel104 grade F17.75 "Air-Over complet închis1/4€570.15
DAYTON 13V398 Circulator de aer 18 inch 5700 Cfm 120v | AA6EAE 13V39851 1/2 la 66 3/4 "Neasamblat18 "Oţel104 grade F27.25 "Air-Over complet închis1/5€536.25
DAYTON 13V399 Circulator de aer 20 inch 6200 Cfm 120v | AA6EAF 13V39959 1/8 până la 73 "Neasamblat20 "Oţel104 grade F27.25 "Air-Over complet închis1/5€506.71
DAYTON 13V401 Circulator de aer 18 inch 5700 Cfm 120v | AA6EAG 13V40138.125 "Neasamblat18 "Oţel104 grade F24 "Air-Over complet închis1/5€415.01
DAYTON 13V402 Circulator de aer 20 inch 6200 Cfm 120v | AA6EAH 13V40238.875 "Neasamblat20 "Oţel104 grade F24 "Air-Over complet închis1/5€551.64
Circulator de aer DAYTON 1LXN4 30 inch 10 600 Cfm 115v | AB2GLM 1LXN444 "Asamblate30 "Plastic104 grade F21.75 "Air-Over complet închis1€2,398.55

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 6ALE6 Circulator de aer 18 inch 3480 Cfm 115v
€417.57 /unitate