Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Suflantă DAYTON 6FHX2 60 Cfm 230v 0.28/0.23a 3020 Rpm | AE8TZA

DAYTON 6FHX2 Suflanta 60 Cfm 230v 0.28/0.23a 3020 Rpm

În stoc
Element: AE8TZA Model: 6FHX2
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
€209.64 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSuflantă OEM
Tip rulmentManșon
CFM @ 0.000-In. SP60
CFM @ 0.100-In. SP57
CFM @ 0.150-In. SP55
CFM @ 0.200-In. SP54
CFM @ 0.300-In. SP49
CFM @ 0.400-In. SP39
CFM @ 0.500-In. SP23
Cutie pentru conducteDa
Tipul de unitateDirect
Amplificatori de încărcare completă0.28/0.23
Culoarea carcaseiGri
Finisajul locuințelorEmail copt
Material carcasăOţel
Hz50/60
Dia admisie.2.375 "
Plumb lungime6"
Max. Temperatura ambientală.104 grade F
Max. Temp admisie104 grade F
Carcasa motoruluiDeschideți Dripproof
Izolație motorieClasa B
Tipul motoruluiPolul umbrit
Poziție de montareToate pozițiile
Înălțimea de ieșire2 10 / 16 "
Forma de ieșireDreptunghiular
Lățime de ieșire4"
Adâncimea totală6-5/16 "
Inălțime totală5 13 / 16 "
Lățimea totală5 7 / 32 "
Fază1
RPM3020
Protectie termalaAuto
Voltaj230
Diametrul roților3"
Tip roatăCurba înainte
Lățimea roții1.875 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.6785
Înălțimea navei (cm)18.03
Lungimea navei (cm)18.8
Lățimea navei (cm)17.27
Codul HS8414596095
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Cu/Fără flanșă (cu flanșă)
    • Înlocuiește 2C914

Variante de produs

ProdusModelCFM @ 0.500-In. SPamperiTip rulmentCFM @ 1.000-In. SPCutie pentru conducteTipul de unitateFan RPMLățimea flanșeiPreț
Suflantă DAYTON 1TDN1 13 Cfm 115v 0.29a 3394 Rpm | AB3HBA 1TDN1--Minge-NuDirect--€84.40
Suflantă rotundă DAYTON 1TDN2, 12 CFM, 115 V, 0.08 A, 3340 Rpm | AB3HBB 1TDN2--Minge-NuDirect--€101.48
Suflantă DAYTON 1TDN3 30 Cfm 115v 0.51a 3233 Rpm | AB3HBC 1TDN3--Minge-NuDirect--€93.97
Suflantă DAYTON 1TDN4 49 Cfm 115v 0.50a 3034 Rpm | AB3HBD 1TDN413-Minge-NuDirect--€93.41
Suflantă DAYTON 1TDN5, tip rulment cu bile, 3388 rpm, 115 V AC, 0.3 A, 1 fază | AB3HBE 1TDN523-Minge-NuDirect--€114.84
Suflantă DAYTON 1TDN6 51 Cfm 115v 0.23a 3105 Rpm | AB3HBF 1TDN623-Minge-DaDirect--€127.40
Suflant rotund OEM DAYTON 1TDN7, 50 CFM, 115 V, 50/60 Hz, 0.23 A, 3036 RPM | AB3HBG 1TDN718-Minge-DaDirect--€134.16

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 6FHX2 Suflanta 60 Cfm 230v 0.28/0.23a 3020 Rpm
€209.64 /unitate