Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Suflanta DAYTON 6FHX6 70 Cfm 115v 0.95/0.74a 2870 Rpm | AE8TZE

DAYTON 6FHX6 Suflanta 70 Cfm 115v 0.95/0.74a 2870 Rpm

În stoc
Articol: AE8TZE Model: 6FHX6
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
€207.60 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSuflantă OEM
Tip rulmentManșon
CFM @ 0.000-In. SP70
CFM @ 0.100-In. SP65
CFM @ 0.150-In. SP62
CFM @ 0.200-In. SP60
CFM @ 0.300-In. SP55
CFM @ 0.400-In. SP50
CFM @ 0.500-In. SP45
Cutie pentru conducteDa
Tipul de unitateDirect
Amplificatori de încărcare completă0.95/0.74
Culoarea carcaseiGri
Finisajul locuințelorEmail copt
Material carcasăOţel
Hz50/60
Dia admisie.3.125 "
Plumb lungime12 "
Max. Temperatura ambientală.104 grade F
Max. Temp admisie104 grade F
Carcasa motoruluiDeschideți Dripproof
Izolație motorieClasa B
Tipul motoruluiPolul umbrit
Poziție de montareToate pozițiile
Înălțimea de ieșire2.125 "
Forma de ieșirePătrat
Lățime de ieșire2.125 "
Adâncimea totală5.5 "
Inălțime totală6.5 "
Lățimea totală6.25 "
Fază1
RPM2870
Protectie termalaAuto
Voltaj115
Diametrul roților3 13 / 16 "
Tip roatăCurba înainte
Lățimea roții1.875 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.908
Înălțimea navei (cm)19.05
Lungimea navei (cm)21.59
Lățimea navei (cm)21.59
Codul HS8414596095
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Cu/Fără flanșă (cu flanșă)
    • Înlocuiește 4C443

Variante de produs

ProdusModelCFM @ 0.500-In. SPamperiTip rulmentCFM @ 1.000-In. SPCutie pentru conducteTipul de unitateFan RPMLățimea flanșeiPreț
Suflantă DAYTON 1TDN1 13 Cfm 115v 0.29a 3394 Rpm | AB3HBA 1TDN1--Minge-NuDirect--€84.40
Suflantă rotundă DAYTON 1TDN2, 12 CFM, 115 V, 0.08 A, 3340 Rpm | AB3HBB 1TDN2--Minge-NuDirect--€101.48
Suflantă DAYTON 1TDN3 30 Cfm 115v 0.51a 3233 Rpm | AB3HBC 1TDN3--Minge-NuDirect--€93.97
Suflantă DAYTON 1TDN4 49 Cfm 115v 0.50a 3034 Rpm | AB3HBD 1TDN413-Minge-NuDirect--€93.41
Suflantă DAYTON 1TDN5, tip rulment cu bile, 3388 rpm, 115 V AC, 0.3 A, 1 fază | AB3HBE 1TDN523-Minge-NuDirect--€114.84
Suflantă DAYTON 1TDN6 51 Cfm 115v 0.23a 3105 Rpm | AB3HBF 1TDN623-Minge-DaDirect--€127.40
Suflant rotund OEM DAYTON 1TDN7, 50 CFM, 115 V, 50/60 Hz, 0.23 A, 3036 RPM | AB3HBG 1TDN718-Minge-DaDirect--€134.16

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 6FHX6 Suflanta 70 Cfm 115v 0.95/0.74a 2870 Rpm
€207.60 /unitate