Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DAYTON 6GNV2 Contactor Dp 20a 2p 208-240vac | AE8YUA

DAYTON 6GNV2 Contactor Dp 20a 2p 208-240vac

În stoc
Element: AE8YUA Model: 6GNV2
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
€67.81 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolContactor
AcțiuneNeinversant
Volți bobină208 / 240 VAC
Tipul contactoruluiScop categoric
Adâncime3.19 "
Tip de carcasăOperatii Deschise
Amperi cu încărcare completă - inductivi20
Amplificatori de încărcare completă, rezistivi25
Înălţime2.32 "
HP @ 1 fază - 120V1
HP @ 1 fază - 230V2
Hz50/60
Număr de poli2
Lăţime1.97 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2655
Înălțimea navei (cm)5.59
Lungimea navei (cm)6.86
Lățimea navei (cm)8.89
Codul HS8536490065
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 6GNV2 Contactor Dp 20a 2p 208-240vac
€67.81 /unitate