Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DAYTON 6GNY7 Contactor cu scop definit 24VAC 25A 2P Deschis | AJ2JHP

DAYTON 6GNY7 Contactor cu scop definit 24VAC 25A 2P Deschis

În stoc
Articol: AJ2JHP Model: 6GNY7
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
€43.84 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolContactor cu scop definitiv
Volți bobină24 VAC
Adâncime3.41 "
Amperi cu încărcare completă - inductivi25
Amplificatori de încărcare completă, rezistivi30
Înălţime2.64 "
HP @ 1 fază - 120V2
HP @ 1 fază - 240V3
Hz50/60
Număr de poli2
InversareaNu
Lăţime2.17 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0675
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)8.89
Lățimea navei (cm)7.11
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Carcasă Rating NEMA: Fără carcasă

Variante de produs

ProdusModelLăţimeVolți bobinăAmperi cu încărcare completă - inductiviAmplificatori de încărcare completă, rezistiviHP @ 1 fază - 120VHP @ 1 fază - 230VArticolNumăr de poliPreț
Contactor compact DAYTON 6GNP4 Dp 30a 1p 110-120vac | AE8YRN 6GNP42.03 "120 VAC304012Contactor cu scop definitiv1€75.69
Contactor Compact DAYTON 6GNP5 Dp 30a 1p 24vac | AE8YRP 6GNP52.03 "24 VAC304012Contactor cu scop definitiv1€54.64
Contactor compact DAYTON 6GNU1 Dp 25a 1p 208-240vac | AE8YTQ 6GNU12.03 "208 / 240 VAC253012Contactor compact1€52.38
Contactor compact DAYTON 6GNU9 Dp 40a 2p 110-120vac | AE8YTY 6GNU92.17 "120 VAC405023Contactor cu scop definitiv2€94.02
Contactor compact DAYTON 6GNV0 Dp 40a 2p 208-240vac | AE8YTZ 6GNV02.17 "208 / 240 VAC405023Contactor compact2€94.02
Contactor compact DAYTON 6GNZ0 Dp 25a 1p 110-120vac | AE8YVL 6GNZ02.03 "120 VAC253012Contactor cu scop definitiv1€52.38
Contactor compact DAYTON 6GNZ1 Dp 20a 2p 24vac | AE8YVM 6GNZ12.17 "24 VAC203012Contactor cu scop definitiv2€55.19

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 6GNY7 Contactor cu scop definit 24VAC 25A 2P Deschis
€43.84 /unitate