DAYTON Contactoare compacte


Filtru
Acțiune: Neinversant , Tip contactor: Scop categoric , Adâncime: 3.41 " , Tip carcasă: Operatii Deschise , Înălțime: 2.64 " , CP @ 1 faze - 240V: 3 , Hz: 50/60 , inversare: Nu
StilModelLăţimeVolți bobinăAmperi cu încărcare completă - inductiviAmplificatori de încărcare completă, rezistiviHP @ 1 fază - 120VHP @ 1 fază - 230VArticolNumăr de poliPreț (ex. TVA)
A
6GNU1
2.03 "208 / 240 VAC253012Contactor compact1€51.69
A
6GNP4
2.03 "120 VAC304012Contactor cu scop definitiv1€75.69
A
6GNP5
2.03 "24 VAC304012Contactor cu scop definitiv1€48.87
A
6GNZ0
2.03 "120 VAC253012Contactor cu scop definitiv1€51.69
A
6GNZ6
2.03 "120 VAC405023Contactor compact1€78.17
A
6GNZ7
2.03 "208 / 240 VAC405023Contactor cu scop definitiv1€78.17
A
6GNZ4
2.03 "120 VAC20253/47.5Contactor cu scop definitiv1€38.26
B
6GNZ2
2.17 "120 VAC203012Contactor cu scop definitiv2€55.19
C
6GNV1
2.17 "24 VAC40502-Contactor cu scop definitiv2€94.02
B
6GNY6
2.17 "120 VAC30402-Contactor cu scop definitiv2€81.80
B
6GNU9
2.17 "120 VAC405023Contactor cu scop definitiv2€94.02
B
6GNV0
2.17 "208 / 240 VAC405023Contactor compact2€94.02
B
6GNZ1
2.17 "24 VAC203012Contactor cu scop definitiv2€55.19
B
6GNY4
2.17 "24 VAC30402-Contactor cu scop definitiv2€81.80
B
6GNY7
2.17 "24 VAC25302-Contactor cu scop definitiv2€43.83
B
6GNY9
2.17 "120 VAC25302-Contactor cu scop definitiv2€43.83

Contactoare compacte

Contactoarele Dayton gestionează sarcinile electrice în aplicațiile de prelucrare a datelor, servicii alimentare și HVAC. Aceștia funcționează într-un mod similar cu releele, dar la curent nominal mai ridicat și sunt ideali pentru comutarea unui circuit de alimentare. Acești contactori listați UL și C-UL au șuruburi captive și terminale de conectare rapidă pentru cablare confortabilă. Alegeți dintr-o gamă de acești contactori, disponibili în variante de 25, 30 și 40 de amperi la sarcină maximă.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?