Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Pompă electrică diesel DAYTON 6HKV3 110 V AC | AE9CHJ

DAYTON Pompă electrică diesel 6HKV3 110v ac

În stoc
Articol: AE9CHJ Model: 6HKV3
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
€628.99 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompa de transfer de combustibil
Amplificatoare AC2.9
Tip rulmentMinge
Supapă de ocolireNu
Fluide compatibileMotorina
CicluContinuu
GPM10.5
Lungimea furtunului10ft
Material carcasăRășină acetală, POM
HP7/16
Dimensiunea intrării3/4 "HB
Max. Viscozitate1000 SSU
contorizatNu
Materialul duzeiPolipropilenă
Tip duzăManual
Dimensiunea de ieșire3/4 "HB
Inălțime totală4"
Lungime totală5 11 / 16 "
Lățimea totală13.375 "
Lungimea cablului de alimentare6.5ft
Proiectarea pompeiCentrifugal
RPM9500
Material sigiliuCauciuc nitrilic, Viton, PTFE
AutoamorsareNu
Lungimea tubului de aspirație39-3 / 8 ft.
Voltaj110 VAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.1175
Înălțimea navei (cm)14
Lungimea navei (cm)38
Lățimea navei (cm)38
Codul HS8413702005
Tara natalaIN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON Pompă electrică diesel 6HKV3 110v ac
€628.99 /unitate