Motor DAYTON 6K729 1/2 CP 1725 Rpm 115/208-230 V | AE9JJV

DAYTON Motor 6K729 1/2 CP 1725 rpm 115/208-230 V

În stoc
Articol: AE9JJV Model: 6K729

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€522.01 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor de transmisie cu curea
RulmențiMinge
Diapozitivul corpului.5.625 "
TaxăContinuu
ÎmprejmuireDeschideți Dripproof
Inrameaza-le56
Materiale cadruOţel
Amplificatori de încărcare completă7.6 / 3.7-3.8
HP1/2
Hz60
Clasa de izolareF
Lungime mai mică ax8.375 "
Max. Temperatura ambientală.40 grade C
Aplicarea motoruluiH VAC / R
Design motorFază divizată
Proiectare incinte motorDeschideți Dripproof
Tipul de montare a motoruluiBaza Cradle
Proiectarea arborelui motorCu cheie
Rotirea arborelui motorCW / CCW
Aplicație sub motorCentură Dr ventilator / suflant
Protecție termică a motoruluiAuto
Tipul motoruluiFază divizată
MontareLeagăn
RPM pe placa de identificare1725
Lungime totală10.25 "
Fază1
Diametru inel rezistent.2.5 "
Sună la Centrul de apel8-5/16 "
RotațieCW / CCW
Gama RPM1701-1800
Factor de serviciu1.25
Diagrama arborelui.5 / 8 "
Lungimea axului1.875 "
Protectie termalaAuto
Voltaj115 / 208-230

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 10.1115
Înălțimea navei (cm)19.56
Lungimea navei (cm)35.56
Lățimea navei (cm)20.07
Codul HS8501404040
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelArticolClasa de izolareRulmențiDiapozitivul corpului.Lungime mai mică axMax. Temperatura ambientală.Aplicarea motoruluiDesign motorPreț
DAYTON 1AGG3 Motor Condensator Start 1/2 CP 1725 115/208-230v 56 | AA8VCW 1AGG3Motor de transmisie cu cureaBMinge5.625 "8.59340 grade CH VAC / RCondensator-Start€543.37
Motor DAYTON 1D170 3/4 CP Split Faza 1725 Rpm 115 V | AA9GER 1D170Motor de transmisie cu cureaBMinge5.625 "-40 grade CH VAC / RFază divizată€628.85
DAYTON 24C180 Motor de uz general Oțel carbon Odp 1/2 CP 1725 Rpm 56h | AB7UQJ 24C180Motor cu scop generalBMinge-9.875 "40 grade CAplicatie generalaCondensator-Start€450.17
DAYTON 24C181 Motor de uz general Oțel carbon Odp 3/4 CP 1725 Rpm 56h | AB7UQK 24C181Motor cu scop generalBMinge-9.875 "40 grade CAplicatie generalaCondensator-Start€500.58
DAYTON 24C182 Motor de uz general Oțel carbon Odp 1 CP 1725 Rpm 56h | AB7UQL 24C182Motor cu scop generalBMinge-10.375 "40 grade CAplicatie generalaCondensator-Start€548.23
DAYTON 3K199 Motor de uz general Oțel carbon Odp 1/2 CP 1725 Rpm 56 | AC9UEN 3K199Motor cu scop generalBMinge--40 grade CAplicatie generalaCondensator-Start€706.20
Motor DAYTON 3K617 3/4 CP 1725 Rpm 115/208-230 V | AC9UFA 3K617Motor de transmisie cu cureaFMinge5.625 "9.375 "40 grade CH VAC / RFază divizată€584.74

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON Motor 6K729 1/2 CP 1725 rpm 115/208-230 V
€522.01 /unitate