Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DAYTON 6L259 V-belt Cogged Ax112 | AE9NRM

DAYTON 6L259 Curea trapezoidale Cogged Ax112

În stoc
Articol: AE9NRM Model: 6L259
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
€63.44 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCurea trapezoidală
Tip de cureaAX
ConstrucţieRaw Edge, Cogged
Numărul industrieiAX112
MaterialCorp din cauciuc cu cordoane din poliester
Număr de coaste1
Lungime exterioară114 "
Grosime5 / 16 "
Lățimea de sus1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2475
Înălțimea navei (cm)3.56
Lungimea navei (cm)43.18
Lățimea navei (cm)12.19
Codul HS4010391000
Tara natalaID

Variante de produs

ProdusModelConstrucţieNumărul industrieiMaterialLungime exterioarăPreț
DAYTON 13W525 Curea trapezoidala Cogged Ax100 | AA6FNZ 13W525ÎnfășuratAX100Amestec de cauciuc natural/sintetic102 "€54.93
DAYTON 13W526 Curea trapezoidala Cogged Ax158 | AA6FPA 13W526ÎnfășuratAX158Amestec de cauciuc natural/sintetic160 "€98.28
DAYTON 13W527 Curea trapezoidala Cogged Ax173 | AA6FPB 13W527ÎnfășuratAX173Amestec de cauciuc natural/sintetic175 "€106.31
DAYTON 13W528 Curea trapezoidala Cogged Ax180 | AA6FPC 13W528ÎnfășuratAX180Amestec de cauciuc natural/sintetic182 "€107.58
DAYTON 1YVU7 curea trapezoidala Cogged Ax32 | AB4MFH 1YVU7Raw Edge, CoggedAX32Corp din cauciuc cu cordoane din poliester34 "€21.01
DAYTON 1YVU8 curea trapezoidala Cogged Ax40 | AB4MFJ 1YVU8Raw Edge, CoggedAX40Corp din cauciuc cu cordoane din poliester42 "€24.95
DAYTON 1YVU9 curea trapezoidala Cogged Ax41 | AB4MFK 1YVU9Raw Edge, CoggedAX41Corp din cauciuc cu cordoane din poliester43 "€24.96

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 6L259 Curea trapezoidale Cogged Ax112
€63.44 /unitate