Motorreductor AC DAYTON 6VEP2 330 Rpm Tefc 230vac | AF2MAK

DAYTON 6VEP2 Motorreductor AC 330 Rpm Tefc 230vac

În stoc
Articol: AF2MAK Model: 6VEP2

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,440.84 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor de curent alternativ
RulmențiMinge dublu ecranată
ÎmprejmuireTEFC
finalizareaPudră acoperită
Amplificatori de încărcare completă0.75
Material cutie de vitezeAluminiu turnat sub presiune
Material pentru unelteOțel călit / bronz
Raport de transmisie5:1
Tipul de angrenajVierme
GearsVierme de oțel călit, unelte de bronz
LocuințaAluminiu turnat sub presiune
Hz6 la 90
Intrare HP1/4
Clasa de izolareF
Dimensiunea cheii3/16 "pătrat x 1"
Lungime mai mică ax10.34 "
UngereUlei umplut
Max. Temperatura ambientală.40 grade C
Max. Cuplul30 in.-lb.
Tipul motorului3-Faza
MontareToate pozițiile
RPM pe placa de identificare330
Încărcare suprasarcină270 lb.
Fază3
Ieșire reversibilă a arboreluiDa
RotațieReversibil
Gama RPM251 la 500
Garnituri etansareO-Ring
AxIeșire goală
Orientarea arboreluiUnghi drept
Protectie termalaTermostat
Voltaj230 VAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 8.775
Înălțimea navei (cm)22.35
Lungimea navei (cm)48.77
Lățimea navei (cm)24.89
Codul HS8501404020
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelGearsRulmențiÎmprejmuireHzIntrare HPLungime mai mică axUngereMax. CuplulPreț
Motorreductor AC DAYTON 1L517 95 Rpm Tenv 230v | AB2CAU 1L517Etapa 1, oțel, elicoidale, etape ulterioare, oțel sau pinten tratat termicAc durabil pe carcasă, bilă pe motorTENV50/601/208"Ulei permanent pentru angrenaje de mare capacitate30 in.-lb.€733.64
Motorreductor AC DAYTON 1L518 95 Rpm Deschis 230v | AB2CAV 1L518Etapa 1, oțel, elicoidale, etape ulterioare, oțel sau pinten tratat termicAc durabil pe carcasă, bilă pe motorOperatii Deschise50/601/208.25 "Ulei permanent pentru angrenaje de mare capacitate30 in.-lb.€732.86
Motorreductor AC DAYTON 1L519 8.8 Rpm Deschis 230v | AB2CAW 1L519Etapa 1, oțel, elicoidale, etape ulterioare, oțel sau pinten tratat termicAc durabil pe carcasă, bilă pe motorOperatii Deschise50/601/807.875 "Ulei permanent pentru angrenaje de mare capacitate76 in.-lb.€707.57
Motorreductor AC DAYTON 1L520 63 Rpm Tenv 230v | AB2CAX 1L520Etapa 1, oțel, elicoidale, etape ulterioare, oțel sau pinten tratat termicAc durabil pe carcasă, bilă pe motorTENV50/601/208"Ulei permanent pentru angrenaje de mare capacitate46 in.-lb.€712.61
Motorreductor AC DAYTON 1L521 63 Rpm Deschis 230v | AB2CAY 1L521Etapa 1, oțel, elicoidale, etape ulterioare, oțel sau pinten tratat termicAc durabil pe carcasă, bilă pe motorOperatii Deschise50/601/208.25 "Ulei permanent pentru angrenaje de mare capacitate46 in.-lb.€697.76
Motorreductor AC DAYTON 1L522 4.5 Rpm Deschis 230v | AB2CAZ 1L522Etapa 1, oțel, elicoidale, etape ulterioare, oțel sau pinten tratat termicAc durabil pe carcasă, bilă pe motorOperatii Deschise50/601/807.875 "Ulei permanent pentru angrenaje de mare capacitate100 in.-lb.€728.96
Motorreductor AC DAYTON 1L523 32 Rpm Tenv 230v | AB2CBA 1L523Etapa 1, oțel, elicoidale, etape ulterioare, oțel sau pinten tratat termicAc durabil pe carcasă, bilă pe motorTENV50/601/208"Ulei permanent pentru angrenaje de mare capacitate86 in.-lb.€774.71

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 6VEP2 Motorreductor AC 330 Rpm Tefc 230vac
€1,440.84 /unitate