€728.96 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie
Opțiuni de plată disponibile
Opțiuni de livrare disponibile
Detalii produs:
Articol
Motor de curent alternativ
Rulmenți
Ac durabil pe carcasă, bilă pe motor
Frână
Adaptabil la 5X400
Condensator necesar
Inclus
Împrejmuire
Operatii Deschise
Amplificatori de încărcare completă
0.2
Material pentru unelte
Oțel sau metal praf tratat termic
Raport de transmisie
362:1
Tipul de angrenaj
Prima etapă elicoidală / Spur
Gears
Etapa 1, oțel, elicoidale, etape ulterioare, oțel sau pinten tratat termic
Hz
50/60
Intrare HP
1/80
Lungime mai mică ax
7.875 "
Ungere
Ulei permanent pentru angrenaje de mare capacitate
Max. Temperatura ambientală.
40 grade C
Max. Cuplul
100 in.-lb.
Tipul motorului
Condensator divizat permanent
Montare
Toate pozițiile
RPM pe placa de identificare
4.5
Încărcare suprasarcină
90 lb.
Fază
1
Rotație
Reversibil
Gama RPM
0 la 15
Garnituri etansare
Tip buză încărcat cu arc pe arborele de intrare și ieșire