Asamblare: 180-011 , Rulmenti: Minge , Diametrul corpului: 8.4 " , Diametru cerc șurub.: 7 1 / 4 " , Design: B , Datorie: Continuu , Ciclu de funcționare: Continuu , Finalizarea: Pictat , Material cadru: Oţel , Certificare verde sau altă recunoaștere: Evaluat NEMA PremiumR , Clasa de izolare: F , Lungime mai puțin arbore: 11 13 / 16 " , lubrifiere: Polyrex EM , Design motor: 3 faze , Poziția de montare a motorului: Orizontală , Montare: Rundă , RPM plăcuță: 1770 , Design NEMA: B , Eficiență nominală: 89.5% , Număr de viteze: 1 , Lungime totală: 14.5 " , Faza: 3 , Rotație: REV , Lungimea axului: 2 3 / 4 " , Garantie: 1 ani