LEESON 141266.00 C213T17WC4A Motor de spălare 50-60 Herți | AJ2TBW 48ZG40 / C213T17WC4A

LEESON 141266.00 C213T17WC4A Motor de spălare 50-60 Herți

În stoc
Articol: AJ2TBW Model: 141266.00Crucea Ref: 48ZG40 / C213T17WC4A

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,908.36 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor de spălare
CodH
AmenajăriB
TaxăContinuu
ÎmprejmuireTEFC
Inrameaza-le213TC
Amplificatori de încărcare completă19.6 / 9.8
HP7 1/2 / 5
Hz50/60
Clasa de izolareF
kW5.6 / 3.7
UngerePolyrex EM
Max. Temperatura ambientală.40
MontareRundă
ambalajeF
Fază3
Factor de putere78.3 / 75.5
RotațieREV
RPM1800 / 1500
Factor de serviciu1.15
TipTF
Voltaj230 / 460

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 58.5

Detalii produs:

    • Îl înlocuiește pe Leeson - G140467.00 / C213T17WC3A
    • Rulment OPE: 6206
    • Număr CC: CC005A
    • Rulment PE: 6309
    • Plăcuță de identificare: 081341
    • Înfășurare: K2134279
    • GRUP: 2
    • Vopsea: ALB - LEESON (EPOXY)
    • S. F Amperi: 22.8 / 11.4
    • Eficiență 100%: 91.7 / 90.2

Variante de produs

ProdusModelProtecție termică a motoruluiÎmprejmuireInrameaza-leambalajeFactor de putereRPMFactor de serviciuDiagrama arborelui.Preț
LEESON 113019.00 C6T17VC1J Motor de spălare | AJ2QJA 48ZG21 / C6T17VC1J 113019.00-TENV56CB7018001.155 / 8 "€1,168.11
LEESON 113022.00 C6T34VC1J Motor de spălare | AJ2QJC 48ZG20 / C6T34VC1J 113022.00-TENV56CB7036001.155 / 8 "€995.06
LEESON 113023.00 C6T34VC2J Motor de spălare | AJ2QJD 48ZG23 / C6T34VC2J 113023.00-TENV56CB8536001.155 / 8 "€1,059.68
LEESON 113024.00 C6T34VC3J Motor de spălare | AJ2QJE 48ZG27 / C6T34VC3J 113024.00-TENV56CB8836001.155 / 8 "€1,251.90
LEESON 113473.00 C6T17VC4H Motor de spălare | AJ2QKA 056T17V5328 113473.00-TENV56CB6718001.155 / 8 "€1,000.54
LEESON 113649.00 C6T17VC5H Motor de spălare | AJ2QLB 48ZG15 / C6T17VC5H 113649.00-TENV56CB5718001.155 / 8 "€911.84
LEESON 116644.00 C6T17WC24C Motor de spălare 50-60 Herți | AJ2QUF 48ZG19 / C6T17WC24C 116644.00-TEFC56CB63 / 721800 / 15001.155 / 8 "€1,000.54

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LEESON 141266.00 C213T17WC4A Motor de spălare 50-60 Herți
€3,908.36 /unitate