LEESON 122180.00 C145T17WC42A Motor de spălare | AJ2RNY 48ZG28 / C145T17WC42A

LEESON 122180.00 C145T17WC42A Motor de spălare

În stoc
Element: AJ2RNY Model: 122180.00Crucea Ref: 48ZG28 / C145T17WC42A

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,396.49 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor de spălare
CodL
AmenajăriB
TaxăContinuu
ÎmprejmuireTEFC
Inrameaza-le145TC
Amplificatori de încărcare completă4.6-4.8 / 2.4
HP1.5
Hz60
Clasa de izolareF
kW1.12
UngerePolyrex EM
Max. Temperatura ambientală.40
Protecție termică a motorului9700K46
MontareRundă
ambalajeB
Fază3
Factor de putere67.7
RotațieREV
RPM1800
Factor de serviciu1.15
Diagrama arborelui.7 / 8 "
TipTF
Voltaj208-230 / 460

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 19.35
Înălțimea navei (cm)27.64
Lungimea navei (cm)36.68
Lățimea navei (cm)26.52

Detalii produs:

    • Îl înlocuiește pe Leeson - G121655.00 / C145T17WC28A, 120761.00
    • Eficiență 100%: 86.5
    • Rulment OPE: 6203
    • Număr CC: CC005A
    • Rulment PE: 6205
    • Plăcuță de identificare: 081341
    • Înfășurare: T634341
    • GRUP: 3
    • Vopsea: ALB - LEESON (EPOXY)
    • S. F Amperi: 5.2-5.4 / 2.7

Variante de produs

ProdusModelProtecție termică a motoruluiÎmprejmuireInrameaza-leambalajeFactor de putereRPMFactor de serviciuDiagrama arborelui.Preț
LEESON 113019.00 C6T17VC1J Motor de spălare | AJ2QJA 48ZG21 / C6T17VC1J 113019.00-TENV56CB7018001.155 / 8 "€1,381.18
LEESON 113022.00 C6T34VC1J Motor de spălare | AJ2QJC 48ZG20 / C6T34VC1J 113022.00-TENV56CB7036001.155 / 8 "€1,097.00
LEESON 113023.00 C6T34VC2J Motor de spălare | AJ2QJD 48ZG23 / C6T34VC2J 113023.00-TENV56CB8536001.155 / 8 "€1,252.97
LEESON 113024.00 C6T34VC3J Motor de spălare | AJ2QJE 48ZG27 / C6T34VC3J 113024.00-TENV56CB8836001.155 / 8 "€1,480.24
LEESON 113473.00 C6T17VC4H Motor de spălare | AJ2QKA 056T17V5328 113473.00-TENV56CB6718001.155 / 8 "€1,183.04
LEESON 113649.00 C6T17VC5H Motor de spălare | AJ2QLB 48ZG15 / C6T17VC5H 113649.00-TENV56CB5718001.155 / 8 "€1,078.16
LEESON 116644.00 C6T17WC24C Motor de spălare 50-60 Herți | AJ2QUF 48ZG19 / C6T17WC24C 116644.00-TEFC56CB63 / 721800 / 15001.155 / 8 "€1,183.04

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LEESON 122180.00 C145T17WC42A Motor de spălare
€1,396.49 /unitate