LEESON 132439.00 Motor frână pentru spălare, 3 CP, finisaj vopsit, 3 faze, 1770 rpm | CH6HTT 48ZG36

LEESON 132439.00 Motor frână pentru spălare, 3 CP, finisaj vopsit, trifazat, 3 rpm

În stoc
Articol: CH6HTT Model: 132439.00Crucea Ref: 48ZG36

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,897.50 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor de spălare
RulmențiMinge
Diapozitivul corpului.8.4 "
Bolt Circle Dia.7 1 / 4 "
CicluContinuu
finalizareaPictat
Inrameaza-le182TC
Materiale cadruOţel
Amplificatori de încărcare completă8.4-7.8 / 3.9A
Certificare ecologică sau altă recunoaștereEvaluat NEMA PremiumR
HP3
Hz60 Hz
Lungime mai mică ax11 13 / 16 "
Max. Temperatura ambientală.40 grade C
Design motor3 faze
Poziția de montare a motoruluiOrizontală
Tipul de montare a motoruluiFață
Rotirea arborelui motorCWSE
Protecție termică a motoruluiNici unul
RPM pe placa de identificare1770
Design NEMAB
Eficiență nominală89.5%
Număr de viteze1
Lungime totală14.5 "
Fază3
Factor de serviciu1.15
Diagrama arborelui.1 1 / 8 "
Lungimea axului2 3 / 4 "
Voltaj208-230/460V AC
Garanție1 ani

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 34.875
Înălțimea navei (cm)32.72
Lungimea navei (cm)45.57
Lățimea navei (cm)33.17
Tara natalaMexic

Variante de produs

ProdusModelProtecție termică a motoruluiÎmprejmuireInrameaza-leambalajeFactor de putereRPMFactor de serviciuDiagrama arborelui.Preț
LEESON 113019.00 C6T17VC1J Motor de spălare | AJ2QJA 48ZG21 / C6T17VC1J 113019.00-TENV56CB7018001.155 / 8 "€1,381.18
LEESON 113022.00 C6T34VC1J Motor de spălare | AJ2QJC 48ZG20 / C6T34VC1J 113022.00-TENV56CB7036001.155 / 8 "€1,097.00
LEESON 113023.00 C6T34VC2J Motor de spălare | AJ2QJD 48ZG23 / C6T34VC2J 113023.00-TENV56CB8536001.155 / 8 "€1,252.97
LEESON 113024.00 C6T34VC3J Motor de spălare | AJ2QJE 48ZG27 / C6T34VC3J 113024.00-TENV56CB8836001.155 / 8 "€1,480.24
LEESON 113473.00 C6T17VC4H Motor de spălare | AJ2QKA 056T17V5328 113473.00-TENV56CB6718001.155 / 8 "€1,183.04
LEESON 113649.00 C6T17VC5H Motor de spălare | AJ2QLB 48ZG15 / C6T17VC5H 113649.00-TENV56CB5718001.155 / 8 "€1,078.16
LEESON 116644.00 C6T17WC24C Motor de spălare 50-60 Herți | AJ2QUF 48ZG19 / C6T17WC24C 116644.00-TEFC56CB63 / 721800 / 15001.155 / 8 "€1,183.04

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LEESON 132439.00 Motor frână pentru spălare, 3 CP, finisaj vopsit, trifazat, 3 rpm
€2,897.50 /unitate