Burghiu cu menghină DAYTON 6Z846 | AF2YFC

DAYTON 6Z846 Burghiu cu menghină

În stoc
Articol: AF2YFC Model: 6Z846

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€105.72 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMenghină standard pentru burghiu
bazăFixed
Pat / bazăParalel la 0.001 "
Deflexia maxilarului0.002 "@ 2000 lbs
Deschiderea fălcii4"
Placa maxilaruluiPătrat la 0.002 "
Lățimea fălcii4"
Adâncimea gâtului1-1/2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.49
Înălțimea navei (cm)8.13
Lungimea navei (cm)27.43
Lățimea navei (cm)18.03
Codul HS8205700060
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelDeschiderea fălciiLățimea fălciiAdâncimea gâtuluiPreț
Burghiu cu menghină DAYTON 4TK03 | AD9LWC 4TK038"8"2"€300.09

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 6Z846 Burghiu cu menghină
€105.72 /unitate